Replacement needles for syringes RTC/RSH
Replacement needle for 10 µl gastight syringes, 22, 57 mm, 0,72 mm, LC
Katalognr. SGEA037880
Anbieter: Trajan Scientific and Medical
Replacement needles for syringes RTC/RSH
Katalognr. SGEA037880
Anbieter: Trajan Scientific and Medical
Direkt zu
Product Details & Documents
Technische Daten
- Ext.Ø:0,72 mm
- Gauge:22
- Spitzentyp:LC
- Bezeichnung:Replacement needle for 10 µl gastight syringes
- Länge:57 mm
- Seq:10
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen..



