Messzylinder
50 ml, 1 ml, 200,7 mm
Katalognr. BELAF286920000
Anbieter: Bel-Art Products, a Part of SP
Direkt zu
Product Details & Documents
PMP (TPX), glasklar, hohe Form.
- Bruchsicher
- Breiter Achtkantfuß, der ein Umkippen und das Rollen der Zylinder verhindert
- SYehr gute chemische Beständigkeit, temperaturbständig bis 175 °C
Messzylinder sind nicht benetzend um einen konkaven Meniskus zu verhindern, erleichtert dadurch das Ablesen der Graduierungen.
Technische Daten
- Kapazität:50 ml
- Höhe:200,7 mm
- Seq:02
- Teilung:1 ml



