Auftragserfassung
Switzerland
AuftragsverfolgungKontakt
Stopfen, hohl, Gummi | Avantor

Stopfen, hohl, Gummi

8 mm, 19 mm, 14 mm, 21 mm
Katalognr. DENE2152021
Anbieter:   DEUTSCH NEUMANN
Stopfen, hohl, Gummi
Katalognr. DENE2152021
Anbieter:  DEUTSCH NEUMANN
Stopfen, hohl, Gummi
Stopfen, hohl, Gummi

8 mm, 19 mm, 14 mm, 21 mm

Preis
SFr. 287.00
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 100 ST
Product Details & Documents

Zertifizierung:

Bestellinformationen:

Lieferinformationen:

Verpackung:

Achtung! Bitte beachten:

Dokumente

Technische Daten
  • Ø unten:
    14 mm
  • Ø oben:
    21 mm
  • Bohrung Ø:
    8 mm
  • Höhe:
    19 mm
  • Seq:
    5
Recommendations

Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".

Otherwise, you will receive generic recommendations.