Auftragserfassung
Switzerland
AuftragsverfolgungKontakt
Hera Abfallbehälter | Avantor

Hera Abfallbehälter

Blau, 60 L, 390×390×690 mm
Katalognr. 129-0890
Anbieter:   FHP VILEDA SCS
Hera Abfallbehälter
Katalognr. 129-0890
Anbieter:  FHP VILEDA SCS
Hera Abfallbehälter
Hera Abfallbehälter

Blau, 60 L, 390×390×690 mm

Preis
SFr. 170.00
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents

Diese Pedalbehälter garantieren eine berührungsfreie Abfallentsorgung und eignen sich für die Verwendung in einer Vielzahl von Umgebungen: von Patientenzimmern bis hin zu Lebensmittelzubereitungsbereichen, wo Kreuzkontamination unbedingt vermieden werden muss. Der langsam schließende Deckel ist für den Einsatz in ruhigen Umgebungen konzipiert.

  • Überlappendes Deckeldesign verhindert ein Austreten von Gerüchen
  • Integrierter Beutelhalter für eine sichere Fixierung des Abfallsacks
  • Glattes Design: Leicht zu reinigen
  • Rutschfeste Gummifüße verhindern ein Verschieben und schützen die Bodenbeläge

Entspricht den HACCP-Empfehlungen.

Zertifizierung: Entspricht den HACCP-Empfehlungen.

Technische Daten
  • Kapazität:
    60 L
  • Farbe:
    Blau
  • Seq:
    07
  • B×T×H:
    390×390×690 mm
Recommendations

Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".

Otherwise, you will receive generic recommendations.