Hera Abfallbehälter
Schwarz, 85 L, 490×390×790 mm
Katalognr. 129-0678
Anbieter: FHP VILEDA SCS
Direkt zu
Product Details & Documents
Diese Pedalbehälter garantieren eine berührungsfreie Abfallentsorgung und eignen sich für die Verwendung in einer Vielzahl von Umgebungen: von Patientenzimmern bis hin zu Lebensmittelzubereitungsbereichen, wo Kreuzkontamination unbedingt vermieden werden muss. Der langsam schließende Deckel ist für den Einsatz in ruhigen Umgebungen konzipiert.
- Überlappendes Deckeldesign verhindert ein Austreten von Gerüchen
- Integrierter Beutelhalter für eine sichere Fixierung des Abfallsacks
- Glattes Design: Leicht zu reinigen
- Rutschfeste Gummifüße verhindern ein Verschieben und schützen die Bodenbeläge
Entspricht den HACCP-Empfehlungen.
Certifications: Entspricht den HACCP-Empfehlungen.
Technische Daten
- Kapazität:85 L
- Farbe:Schwarz
- Seq:11
- B×T×H:490×390×790 mm
Recommendations
Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".
Otherwise, you will receive generic recommendations.



