Buttertester
Buttertester, 343 mm, 255 mm, 23 mm
300-0146
Chrom-Nickel-Stahl. Entwickelt zum Testen der Festigkeit und Konsistenz von Butter. Zur Verwendung in der Butterherstellungsindustrie
- Mit Metallgriff für höhere Hygiene
- In zwei verschiedenen Größen erhältlich
- Ø:23 mm
- Eintauch-Tiefe:255 mm
- Bezeichnung:Buttertester
- Länge:343 mm
Recommendations
Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".
Otherwise, you will receive generic recommendations.



