Buttertester
Buttertester, 410 mm, 320 mm, 22 mm
Katalognr. 300-0147
Anbieter: GERBER FUNKE
Direkt zu
Product Details & Documents
Chrom-Nickel-Stahl. Entwickelt zum Testen der Festigkeit und Konsistenz von Butter. Zur Verwendung in der Butterherstellungsindustrie
- Mit Metallgriff für höhere Hygiene
- In zwei verschiedenen Größen erhältlich
Technische Daten
- Ø:22 mm
- Eintauch-Tiefe:320 mm
- Bezeichnung:Buttertester
- Länge:410 mm
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen..



