Programmierbare Vortex-Mixer, Genie-Serie
Product Details & Documents
Mit den selben großartigen Funktionen des Original Vortex-Genie® 2 zusätzlich zur Programmierbarkeit. Diese robusten und zuverlässigen Vortex-Mischer verfügen über einen langlebigen Motor, ein solides Metallgehäuse und Gummifüße, die ein „Gehen“ verhindern. Der Vortex-Genie® Pulse ist ideal für Anwendungen, die eine aggressivere Wirkung als das Standardvortexen erfordern.
- Diese Vortexmischer bieten Genauigkeit, Reproduzierbarkeit und Wiederholbarkeit
- Für Reproduzierbarkeit und Genauigkeit verfügen die Modelle über eine digitale Steuerung und Anzeige von Geschwindigkeit, Zeit und „RUN/STOP“-Zeit mit echter Geschwindigkeitsanzeige
- Kann auch als standardmäßiger „kontinuierlicher“ Vortexmischer verwendet werden
- Die echte Pulswirkung (Intervallmischung) von Vortex-Genie® Pulse sorgt für mehr Kollisionen und zufällige Bewegungen
- Die variable „RUN/STOP“-Zeit ermöglicht schnelles Pulsieren oder Intervallmischen mit Vortex-Genie® Pulse
- 2 Jahre Garantie
Echtes Vortexen mit Digitalanzeige wie auch schon mit dem originalen Vortex-Genie. Durch die Programmierbarkeit werden genaue und wiederholbare Ergebnisse erzielt, insbesondere bei der Verwendung mit Kits oder sich wiederholenden Protokollen. Die Pulse-Funktion des Vortex-Genie Pulse ermöglicht schnelles Pulsieren oder zeitgesteuertes „Ein/Aus“-Mischen für Intervallmischungen, mit den Vorteilen einer Unterbrechung des Wirbels, um eine bessere Durchmischung zu erreichen.
Beide Geräte akzeptieren sämtliches Vortex-Genie 2-Zubehör.. Optimiert für die Verwendung mit Hochgeschwindigkeits-Anbaugeräten/Zubehör.
: Der Digital Vortex-Genie® 2 wird mit einem aufsteckbaren Standardschüttelaufsatz für einzelne Teströhrchen und einer 76-mm-Plattform für Bechergläser, Kolben und mehrere Teströhrchen geliefert. Der ABI Digital Vortex-Genie 2 ist mit Mikrotiterplatten-Adapter und Bändern erhältlich. Vortex-Genie® Pulse wird mit einem Standard-Schnellwechselbecher für einzelne Teströhrchen und einer 76-mm-Plattform für Bechergläser, Kolben und mehrere Teströhrchen geliefert. Das Gerät kann mit anderem optionalen Vortex-Genie-Zubehör verwendet werden, das separat erworben werden muss
: * Abhängig von der Geschwindigkeit
** Das Starterset für mehrere Proben besteht aus einer 152-mm-Plattform, einem Schaumstoffeinsatz für 60 Mikroröhrchen und einem Schaumstoffeinsatz für 1 Standard-Mikroplatte
*** Das große Probenset ist ideal zum Mischen von Bechern, Kolben und großen Röhrchen. Das Set besteht aus einer versenkten Plattform, 2 elastischen Bändern, einer leeren Schaumstoffeinlage, einer Schaumstoffeinlage für 4× 29 − 37-mm-Röhrchen, einer Schaumstoffeinlage für 8× 14 − 29-mm-Röhrchen und einer Schaumstoffeinlage für 12× 9 − 16-mm-Röhrchen
**** Der kleine Ampullen-/Röhrchenaufsatz ermöglicht kräftiges End-zu-End-Mischen für bis zu vier Röhrchen oder Ampullen mit 15 − 17-mm-Durchmesser
***** Der große Ampullen-/Röhrchenaufsatz ermöglicht kräftiges End-zu-End-Mischen für bis zu vier Röhrchen oder Ampullen mit 10 − 17-mm-Durchmesser
Technische Daten
- Bezeichnung:Digital Vortex-Genie® 2, für Mikrotiterplattenprotokolle von Applied Biosystems, UK-Stecker
- Seq:012
- Cat. No.:444-0884
- Modell:Digital Vortex-Genie® 2
- Orbit:3,5 mm
- B×T×H:122×165×165 mm
- Max. Kapazität:500 ml
- Schüttelbewegung:Kreisend
- Stromversorgung:230 V
- Drehzahlbereich:500 - 2850 min⁻¹
- Gewicht:4 kg
- Laufzeit:1 bis 99 min (oder Dauerbetrieb)
Accessories
Produktinformationen
- Katalognr.BezeichnungFürVerfügbarkeitPreis
- 444-1049Vertikaler Röhrchenhalter, 50 ml, (für 6×50-ml-Röhrchen)Vortex-Genie® 2, Vortex-Genie® pulseEinloggen für Verfügbarkeit1 * 1 ST - SFr. 242.00
Produktinformationen
- Katalognr.BezeichnungFürVerfügbarkeitPreis
- 444-5919Halter für Mikrotiterplatten (für 152-mm-Plattform)Vortex-Genies® except Vortex-Genie® 1Einloggen für Verfügbarkeit1 * 2 ST - SFr. 106.00
Produktinformationen
- Katalognr.BezeichnungFürVerfügbarkeitPreis
- SCII504-0232-00Schaumeinsatz für Deep-Well-Mikrotiterplatten (2). Benötigt 6-Zoll-PlattformVortex-Genie® 2, Vortex-Genie® pulseEinloggen für Verfügbarkeit1 * 2 ST - SFr. 129.00
Produktinformationen
- Katalognr.BezeichnungFürVerfügbarkeitPreis
- 444-5905Plattform, 152 mm, ohne Einsatz (Einsätze nachstehend aufgeführt)Vortex-Genies® except Vortex-Genie® 1Einloggen für Verfügbarkeit1 * 1 ST - SFr. 86.00
Produktinformationen
- Katalognr.BezeichnungFürVerfügbarkeitPreis
- 444-5904Starter-Set für mehrere Proben*Vortex-Genies® except Vortex-Genie® 1Einloggen für Verfügbarkeit1 * 1 ST - SFr. 192.00
Produktinformationen
- Katalognr.BezeichnungFürVerfügbarkeitPreis
- 444-5916Vertiefte Plattform (Schaumstoffeinsätze nachstehend aufgeführt)Vortex-Genies außer Vortex-Genie 1Einloggen für Verfügbarkeit1 * 1 ST - SFr. 233.00
Produktinformationen
- Katalognr.BezeichnungFürVerfügbarkeitPreis
- 444-1052Vertikaler Halter für Mikroröhrchen, 15 ml und 50 ml (für 6×50 ml, 6×15-ml-Röhrchen und 12 Mikroröhrchen)Vortex-Genie® 2, Vortex-Genie® pulseEinloggen für Verfügbarkeit1 * 1 ST - SFr. 335.00
Produktinformationen
- Katalognr.BezeichnungFürVerfügbarkeitPreis
- 444-1047Vertikaler Hochgeschwindigkeits-Röhrchenhalter, 15 ml, (für 6×15-ml-Röhrchen)Vortex-Genie® 2, Vortex-Genie® pulseEinloggen für Verfügbarkeit1 * 1 ST - SFr. 254.00
Produktinformationen
- Katalognr.BezeichnungFürVerfügbarkeitPreis
- 444-5902Plattform, Ø 75 mm ohne GummiabdeckungVortex-Genie SerieEinloggen für Verfügbarkeit1 * 1 ST - SFr. 61.00
Produktinformationen
- Katalognr.BezeichnungFürVerfügbarkeitPreis
- 444-5914Schaumstoffadapter für Röhrchen mit 9 bis 16 mm Ø (für vertiefte Plattform)Vortex-Genies außer Vortex-Genie 1Einloggen für Verfügbarkeit1 * 2 ST - SFr. 47.80
Produktinformationen
- Katalognr.BezeichnungFürVerfügbarkeitPreis
- 444-0775Halter für 12 Reaktionsgefäße à 2,0 ml mit Schraubverschluss (für TurboMix Aufsatz)Vortex-Genies außer Vortex-Genie 1Einloggen für Verfügbarkeit1 * 1 ST - SFr. 138.00
Produktinformationen
- Katalognr.BezeichnungFürVerfügbarkeitPreis
- 444-1046Vertikaler Hochgeschwindigkeits-Röhrchenhalter, 50 ml, (für 3×50-ml-Röhrchen)Vortex-Genie® 2, Vortex-Genie® pulseEinloggen für Verfügbarkeit1 * 1 ST - SFr. 225.00
Produktinformationen
- Katalognr.BezeichnungFürVerfügbarkeitPreis
- 444-9162Ampullen-/Röhrchenaufsatz, groß****Vortex-Genies® except Vortex-Genie® 1Einloggen für Verfügbarkeit1 * 1 ST - SFr. 340.00
Produktinformationen
- Katalognr.BezeichnungFürVerfügbarkeitPreis
- 444-1043Horizontaler Röhrchenhalter, 50 ml, (für 6×50 ml Röhrchen)Vortex-Genie® 2, Vortex-Genie® pulseEinloggen für Verfügbarkeit1 * 1 ST - SFr. 242.00
Produktinformationen
- Katalognr.BezeichnungFürVerfügbarkeitPreis
- SCII0K-0513-900Ersatz-GummibänderVortex-Genie® 2, Vortex-Genie® pulseEinloggen für Verfügbarkeit1 * 1 KIT - SFr. 14.30
Produktinformationen
- Katalognr.BezeichnungFürVerfügbarkeitPreis
- 444-5917Verschiedene Röhrcheneinsätze (jeweils 1): ohne Bohrung, 9 − 16 mm, 14 − 29 mm und 29 − 37 mm (für vertiefte Plattform)Vortex-Genies außer Vortex-Genie 1Einloggen für Verfügbarkeit1 * 4 ST - SFr. 97.90
Produktinformationen
- Katalognr.BezeichnungFürVerfügbarkeitPreis
- SCIISI-0513Mikrotiterplatten-Adapter für Applied BiosystemsVortex-Genie® 2, Vortex-Genie® pulseEinloggen für Verfügbarkeit1 * 1 ST - SFr. 233.00
Produktinformationen
- Katalognr.BezeichnungFürVerfügbarkeitPreis
- 444-5903Gummiabdeckung für Ø 75 mm PlattformVortex-Genie SerieEinloggen für Verfügbarkeit1 * 1 ST - SFr. 59.80
Produktinformationen
- Katalognr.BezeichnungFürVerfügbarkeitPreis
- 444-9161Ampullen-/Röhrchenaufsatz, klein***Vortex-Genies® except Vortex-Genie® 1Einloggen für Verfügbarkeit1 * 1 ST - SFr. 233.00
Produktinformationen
- Katalognr.BezeichnungFürVerfügbarkeitPreis
- 444-1051Vertikaler Halter für Mikroröhrchen (für 24 Mikroröhrchen)Vortex-Genie® 2, Vortex-Genie® pulseEinloggen für Verfügbarkeit1 * 1 ST - SFr. 305.00
Produktinformationen
- Katalognr.BezeichnungFürVerfügbarkeitPreis
- 444-1048Vertikaler Hochgeschwindigkeits-Halter für Mikroröhrchen (für 9 Mikroröhrchen)Vortex-Genie® 2, Vortex-Genie® pulseEinloggen für Verfügbarkeit1 * 1 ST - SFr. 284.00
Produktinformationen
- Katalognr.BezeichnungFürVerfügbarkeitPreis
- 444-5915Gummibänder zur besseren Befestigung der Gefäße auf der vertieften PlattformVortex-Genies außer Vortex-Genie 1Einloggen für Verfügbarkeit1 * 2 ST - SFr. 14.30
Produktinformationen
- Katalognr.BezeichnungFürVerfügbarkeitPreis
- 444-5912Schaumstoffadapter für Röhrchen mit 14 bis 29 mm Ø (für vertiefte Plattform)Vortex-Genies außer Vortex-Genie 1Einloggen für Verfügbarkeit1 * 2 ST - SFr. 47.80
Produktinformationen
- Katalognr.BezeichnungFürVerfügbarkeitPreis
- 444-5913Schaumstoffeinsatz ohne Bohrungen (für vertiefte Plattform)Vortex-Genies außer Vortex-Genie 1Einloggen für Verfügbarkeit1 * 2 ST - SFr. 47.80
Produktinformationen
- Katalognr.BezeichnungFürVerfügbarkeitPreis
- 444-5911Schaumstoffadapter für Röhrchen mit 29 bis 37 mm Ø (für vertiefte Plattform)Vortex-Genies außer Vortex-Genie 1Einloggen für Verfügbarkeit1 * 2 ST - SFr. 47.80
Produktinformationen
- Katalognr.BezeichnungFürVerfügbarkeitPreis
- 444-0061Zweistufiger Einsatz für 96-Well-Platte (für 152-mm-Plattform)Vortex-Genies außer Vortex-Genie 1Einloggen für Verfügbarkeit1 * 1 ST - SFr. 120.00
Produktinformationen
- Katalognr.BezeichnungFürVerfügbarkeitPreis
- SCII0K-0236-408Bodenverschluss mit SchraubensatzVortex-Genie® 2, Vortex-Genie® pulseEinloggen für Verfügbarkeit1 * 1 ST - SFr. 85.50
Produktinformationen
- Katalognr.BezeichnungFürVerfügbarkeitPreis
- SCIISI-HP524Horizontal plastic clip microtube holder (for 24 microtubes)Vortex-Genie® 2, Vortex-Genie® pulseEinloggen für Verfügbarkeit1 * 1 ST - SFr. 299.00
Produktinformationen
- Katalognr.BezeichnungFürVerfügbarkeitPreis
- 444-0060Set für große Proben**Vortex-Genies® except Vortex-Genie® 1Einloggen für Verfügbarkeit1 * 1 ST - SFr. 340.00
Produktinformationen
- Katalognr.BezeichnungFürVerfügbarkeitPreis
- 444-1050Vertikaler Röhrchenhalter, 15 ml, (für-12×15-ml-Röhrchen)Vortex-Genie® 2, Vortex-Genie® pulseEinloggen für Verfügbarkeit1 * 1 ST - SFr. 275.00
Produktinformationen
- Katalognr.BezeichnungFürVerfügbarkeitPreis
- 444-5901Aufsteckbarer AufsatzVortex-Genie Serie, Disruptor-GenieEinloggen für Verfügbarkeit1 * 1 ST - SFr. 59.80
Produktinformationen
- Katalognr.BezeichnungFürVerfügbarkeitPreis
- 444-1045Horizontaler Mikroröhrchenhalter (für 24 Mikroröhrchen)Vortex-Genie® 2, Vortex-Genie® pulseEinloggen für Verfügbarkeit1 * 1 ST - SFr. 305.00
Produktinformationen
- Katalognr.BezeichnungFürVerfügbarkeitPreis
- 444-1044Horizontaler Röhrchenhalter, 15 ml, (für 12×15 ml Röhrchen)Vortex-Genie® 2, Vortex-Genie® pulseEinloggen für Verfügbarkeit1 * 1 ST - SFr. 275.00
Produktinformationen
- Katalognr.BezeichnungFürVerfügbarkeitPreis
- 444-0724TurboMix Aufsatz für 12× 1,5- bzw. 2,0-ml-Mikroröhrchen mit Schnappdeckel oder SchraubverschlussVortex-Genie 2 und Vortex-PulseEinloggen für Verfügbarkeit1 * 1 ST - SFr. 470.00
Produktinformationen
- Katalognr.BezeichnungFürVerfügbarkeitPreis
- 444-5921Adapter für 60 Reaktionsgefäße (für 152-mm-Plattform)Vortex-Genies außer Vortex-Genie 1Einloggen für Verfügbarkeit1 * 2 ST - SFr. 103.00
Produktinformationen
- Katalognr.BezeichnungFürVerfügbarkeitPreis
- 444-0443Plattform mit Gummibelag, 3 ZollVortex-Genie® 2, Vortex-Genie® pulseEinloggen für Verfügbarkeit1 * 1 ST - SFr. 95.20



