Auftragserfassung
Switzerland
AuftragsverfolgungKontakt
VWR®, Damenkittel, Baumwolle oder Polyester/Baumwolle

VWR®, Damenkittel, Baumwolle oder Polyester/Baumwolle

Mit Stehkragen, Weiß, 34 (Damen)
Katalognr. 113-1713
Anbieter:   VWR Collection
VWR®, Damenkittel, Baumwolle oder Polyester/Baumwolle
Katalognr. 113-1713
Anbieter:  VWR Collection
VWR®, Damenkittel, Baumwolle oder Polyester/Baumwolle
VWR®, Damenkittel, Baumwolle oder Polyester/Baumwolle

Mit Stehkragen, Weiß, 34 (Damen)

Preis
SFr. 82.70
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents

Diese wiederverwendbaren Kittel für Damen bestehen entweder aus 100% Baumwolle oder 65% Polyester/35% Baumwolle. Beide Stoffe sind robust, reißfest und langlebig. Die Mäntel sind mit maßgeschneidertem oder stehendem Kragen erhältlich.

  • Verdeckter Druckknopfverschluss und zweifach einstellbare Bündchen
  • Zwei seitliche Taschen und eine Brusttasche
  • Taillierter Schnitt mit rückseitigem Gürtel und Seitenschlitz
  • Waschbar bei 95 °C, geeignet für industrielle Reinigung

Dichte: 215 g/m²

Farbe: Weiß

Approved in accordance with Oeko-Tex® Standard 100.

 : Erfüllt die Bestimmungen von Oeko-Tex® Standard 100.

Technische Daten
  • Konfektionsgröße:
    34 (Damen)
  • Typ:
    Mit Stehkragen
  • Farbe:
    Weiß
  • Seq:
    31
  • Arm- oder Beinlänge:
    Lang
  • Cat. No.:
    113-1713
  • Verschlussart:
    Druckknöpfe
  • Stoff:
    65% polyester/35% cotton
  • Einsatzbereiche / Verwendung:
    Labor
  • Geschlecht:
    Für Damen
  • Gewicht:
    215 g/m²
Recommendations

Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".

Otherwise, you will receive generic recommendations.