Auftragserfassung
Switzerland
AuftragsverfolgungKontakt
VWR®, Herrenmäntel, Baumwolle oder Polyester/Baumwolle

VWR®, Herrenmäntel, Baumwolle oder Polyester/Baumwolle

Mit Stehkragen, Weiß, 60 (Herren)
Katalognr. 113-1781
Anbieter:   VWR Collection
VWR®, Herrenmäntel, Baumwolle oder Polyester/Baumwolle
Katalognr. 113-1781
Anbieter:  VWR Collection
VWR®, Herrenmäntel, Baumwolle oder Polyester/Baumwolle
VWR®, Herrenmäntel, Baumwolle oder Polyester/Baumwolle

Mit Stehkragen, Weiß, 60 (Herren)

Preis
SFr. 82.70
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents

Diese wiederverwendbaren Mäntel für Herren bestehen entweder aus 100 % Baumwolle oder aus 65 % Polyester/35 % Baumwolle. Beide Ausführungen sind robust, reißfest und strapazierfähig. Die Labormäntel sind mit Revers- oder Stehkragen erhältlich.

  • Mit verdeckter Druckknopfleiste und zweifach verstellbaren Bündchen
  • Zwei Seitentaschen und eine Brusttasche
  • Besserer Tragekomfort durch Seitenschlitz
  • Waschbar bei 95 °C, für eine industrielle Reinigung geeignet

Gewicht: 215 g/m²

Farbe: Weiß

Approved in accordance with Oeko-Tex® Standard 100.

Certifications: Zertifiziert nach Öko-Tex® Standard 100.

Technische Daten
  • Konfektionsgröße:
    60 (Herren)
  • Typ:
    Mit Stehkragen
  • Farbe:
    Weiß
  • Seq:
    45
  • Arm- oder Beinlänge:
    Lang
  • Cat. No.:
    113-1781
  • Verschlussart:
    Druckknöpfe
  • Stoff:
    65% polyester/35% cotton
  • Einsatzbereiche / Verwendung:
    Labor
  • Geschlecht:
    Für Herren
  • Gewicht:
    215 g/m²
Recommendations

Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".

Otherwise, you will receive generic recommendations.