VWR®, Herrenmäntel, Baumwolle oder Polyester/Baumwolle
Mit Reverskragen, Weiß, 58 (Herren)
Katalognr. 113-1769
Anbieter: VWR Collection
Direkt zu
Product Details & Documents
Diese wiederverwendbaren Mäntel für Herren bestehen entweder aus 100 % Baumwolle oder aus 65 % Polyester/35 % Baumwolle. Beide Ausführungen sind robust, reißfest und strapazierfähig. Die Labormäntel sind mit Revers- oder Stehkragen erhältlich.
- Mit verdeckter Druckknopfleiste und zweifach verstellbaren Bündchen
- Zwei Seitentaschen und eine Brusttasche
- Besserer Tragekomfort durch Seitenschlitz
- Waschbar bei 95 °C, für eine industrielle Reinigung geeignet
Gewicht: 215 g/m²
Farbe: Weiß
Approved in accordance with Oeko-Tex® Standard 100.
Zertifizierung: Zertifiziert nach Öko-Tex® Standard 100.
Dokumente
CE_VWR_COAT_MEN_COTTON_STANDUP_COLLAR.pdf CE_VWR_COAT_MEN_COTTON_TAILORED_COLLAR.pdf CE_VWR_COAT_MEN_POLYCOTTON_STANDUP_COLLAR.pdf CE_VWR_COAT_MEN_POLYCOTTON_TAILORED_COLLAR.pdf EUDoC_portal_info
TDS_VWR_COAT_MEN_COTTON_STAND_UP_COLLAR.pdf TDS_VWR_COAT_MEN_COTTON_TAILORED_COLLAR.pdf TDS_VWR_COAT_MEN_POLYESTER_COTTON_STAND_UP_COLLAR.pdf TDS_VWR_COAT_MEN_POLYESTER_COTTON_TAILORED_COLLAR.pdf
Produktspezifikation
VWR® for Lab Safety
Produktliteratur
Technische Daten
- Konfektionsgröße:58 (Herren)
- Typ:Mit Reverskragen
- Farbe:Weiß
- Seq:33
- Arm- oder Beinlänge:Lang
- Cat. No.:113-1769
- Verschlussart:Druckknöpfe
- Stoff:65% polyester/35% cotton
- Einsatzbereiche / Verwendung:Labor
- Geschlecht:Für Herren
- Gewicht:215 g/m²



