Fühler für HygroPalm
Messfühler HC2-AW mit UART-Schnittstelle, −40…+85 °C
0 - 1 aw*
0−100% RH, ±0,5 °C
±0,008 aw*
±0,8% RH, 68×60 mm
0 - 1 aw*
0−100% RH, ±0,5 °C
±0,008 aw*
±0,8% RH, 68×60 mm
Katalognr. 710-0997
Anbieter: ROTRONIC INSTRUMENTS
Direkt zu
Product Details & Documents
Nur für Wasseraktivitätsmessgeräte wie HygroPalm 23-AW-A und HygroLab C1
Technische Daten
- Messbereich:−40…+85 °C
0 - 1 aw*
0−100% RH - Bezeichnung:Messfühler HC2-AW mit UART-Schnittstelle
- Genauigkeit:±0,5 °C
±0,008 aw*
±0,8% RH - Ø×L:68×60 mm
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen..



