Stoppers, PE, winged
Weiß, 11 - 13 mm
Katalognr. LPIT119132
Anbieter: LP ITALIANA
Stoppers, PE, winged
Weiß, 11 - 13 mm
Direkt zu
Product Details & Documents
Technische Daten
- Ø unten:11 - 13 mm
- Farbe:Weiß
Methanol ≥99,8%, HiPerSolv CHROMANORM® Reag. Ph. Eur., Gradienten-Qualität für die HPLC
#: 20864.320
Anbieter: VWR Chemicals
Acetonitril ≥99,9%, HiPerSolv CHROMANORM® für die LC-MS, geeignet für UPLC/UHPLC-Instrumente
#: 83640.320
Anbieter: VWR Chemicals
Acetonitril ≥99,9%, LiChrosolv® Reag. Ph. Eur., Gradienten-Qualität für die Flüssigchromatographie, Supelco®
#: 1.00030.2500
Anbieter: Merck
Natriumhydroxid 0.1 mol/l (0.1 N) in wässriger Lösung, AVS TITRINORM Reag. Ph. Eur. volumetrische Lösung
#: 31770.294
Anbieter: VWR Chemicals
Wasser, HiPerSolv CHROMANORM® für die LC-MS, geeignet für UPLC/UHPLC-Instrumente
#: 83645.320
Anbieter: VWR Chemicals
Pufferlösungen, gebrauchsfertig, Referenztemperatur 20 °C, Certipur®, Supelco®
#: 1.09439.1000
Anbieter: Merck



