Weithalsflaschen, mit Gewinde, PULVIS
50 ml, GL 32, 44 mm, 75 mm
Katalognr. MUEL14.024.26
Anbieter: MUELLER KREMPEL
Direkt zu
Product Details & Documents
Glas, braun
- Braun eingefärbt zum Schutz lichtempfindlicher Materialien
- Für Anwendungsbereiche ohne hohe thermische Belastung Schraubkappe bitte separat bestellen
Ideal zur Probenentnahme, Lagerung und zum Transport von Pulvern und Pasten.
Technische Daten
- Ext.Ø:44 mm
- Gewinde:GL 32
- Kapazität:50 ml
- Höhe:75 mm



