Kryoboxen, Karton
80 mm Cryobox with 81-cell divider, square shaped, 0,08 kg, 9×9, Gefrierschränke für ultraniedrige Temperaturen, Weiß, 127×127×80 mm
Katalognr. HERA820003
Anbieter: Thermo Scientific
Direkt zu
Product Details & Documents
Cryo resistant cardboard.
- Use with cardboard storage boxes to divide box into grids for vial storage
- Box dividers for cold storage application available in 7×7 , 8×8, 9×9 or 10×10 grids
For storage of cryovials at low temperatures.
Dokumente
HERA820002_TDS_EN
Technisches Datenblatt
Technische Daten
- Fächer:9×9
- Für:Gefrierschränke für ultraniedrige Temperaturen
- Außen B×T×H:127×127×80 mm
- Farbe:Weiß
- Bezeichnung:80 mm Cryobox with 81-cell divider, square shaped, 0,08 kg
- Seq:04



