Programmierbare Vortex-Mixer, Genie-Serie
Product Details & Documents
Mit den selben großartigen Funktionen des Original Vortex-Genie® 2 zusätzlich zur Programmierbarkeit. Diese robusten und zuverlässigen Vortex-Mischer verfügen über einen langlebigen Motor, ein solides Metallgehäuse und Gummifüße, die ein „Gehen“ verhindern. Der Vortex-Genie® Pulse ist ideal für Anwendungen, die eine aggressivere Wirkung als das Standardvortexen erfordern.
- Diese Vortexmischer bieten Genauigkeit, Reproduzierbarkeit und Wiederholbarkeit
- Für Reproduzierbarkeit und Genauigkeit verfügen die Modelle über eine digitale Steuerung und Anzeige von Geschwindigkeit, Zeit und „RUN/STOP“-Zeit mit echter Geschwindigkeitsanzeige
- Kann auch als standardmäßiger „kontinuierlicher“ Vortexmischer verwendet werden
- Die echte Pulswirkung (Intervallmischung) von Vortex-Genie® Pulse sorgt für mehr Kollisionen und zufällige Bewegungen
- Die variable „RUN/STOP“-Zeit ermöglicht schnelles Pulsieren oder Intervallmischen mit Vortex-Genie® Pulse
- 2 Jahre Garantie
Echtes Vortexen mit Digitalanzeige wie auch schon mit dem originalen Vortex-Genie. Durch die Programmierbarkeit werden genaue und wiederholbare Ergebnisse erzielt, insbesondere bei der Verwendung mit Kits oder sich wiederholenden Protokollen. Die Pulse-Funktion des Vortex-Genie Pulse ermöglicht schnelles Pulsieren oder zeitgesteuertes „Ein/Aus“-Mischen für Intervallmischungen, mit den Vorteilen einer Unterbrechung des Wirbels, um eine bessere Durchmischung zu erreichen.
Beide Geräte akzeptieren sämtliches Vortex-Genie 2-Zubehör.. Optimiert für die Verwendung mit Hochgeschwindigkeits-Anbaugeräten/Zubehör.
: Der Digital Vortex-Genie® 2 wird mit einem aufsteckbaren Standardschüttelaufsatz für einzelne Teströhrchen und einer 76-mm-Plattform für Bechergläser, Kolben und mehrere Teströhrchen geliefert. Der ABI Digital Vortex-Genie 2 ist mit Mikrotiterplatten-Adapter und Bändern erhältlich. Vortex-Genie® Pulse wird mit einem Standard-Schnellwechselbecher für einzelne Teströhrchen und einer 76-mm-Plattform für Bechergläser, Kolben und mehrere Teströhrchen geliefert. Das Gerät kann mit anderem optionalen Vortex-Genie-Zubehör verwendet werden, das separat erworben werden muss
: * Abhängig von der Geschwindigkeit
** Das Starterset für mehrere Proben besteht aus einer 152-mm-Plattform, einem Schaumstoffeinsatz für 60 Mikroröhrchen und einem Schaumstoffeinsatz für 1 Standard-Mikroplatte
*** Das große Probenset ist ideal zum Mischen von Bechern, Kolben und großen Röhrchen. Das Set besteht aus einer versenkten Plattform, 2 elastischen Bändern, einer leeren Schaumstoffeinlage, einer Schaumstoffeinlage für 4× 29 − 37-mm-Röhrchen, einer Schaumstoffeinlage für 8× 14 − 29-mm-Röhrchen und einer Schaumstoffeinlage für 12× 9 − 16-mm-Röhrchen
**** Der kleine Ampullen-/Röhrchenaufsatz ermöglicht kräftiges End-zu-End-Mischen für bis zu vier Röhrchen oder Ampullen mit 15 − 17-mm-Durchmesser
***** Der große Ampullen-/Röhrchenaufsatz ermöglicht kräftiges End-zu-End-Mischen für bis zu vier Röhrchen oder Ampullen mit 10 − 17-mm-Durchmesser
Specifications
- Bezeichnung:Vortex-Genie® Pulse, CH-Stecker
- Seq:023
- Cat. No.:444-1399
- Modell:Vortex-Genie Pulse
- Orbit:4 mm
- B×T×H:122×165×165 mm
- Max. Kapazität:500 ml
- Schüttelbewegung:Pulsierfunktion
- Stromversorgung:230 V
- Drehzahlbereich:500 - 2700 min⁻¹
- Gewicht:4 kg
- Laufzeit:1 bis 99 min (oder Dauerbetrieb)
Accessories
Product Information
- Catalog #BezeichnungFürAvailabilityPrice
- 444-1049Vertikaler Röhrchenhalter, 50 ml, (für 6×50-ml-Röhrchen)Vortex-Genie® 2, Vortex-Genie® pulseLog in for availability1 * 1 ST - SFr. 242.00
Product Information
- Catalog #BezeichnungFürAvailabilityPrice
- 444-5919Halter für Mikrotiterplatten (für 152-mm-Plattform)Vortex-Genies® except Vortex-Genie® 1Log in for availability1 * 2 ST - SFr. 106.00
Product Information
- Catalog #BezeichnungFürAvailabilityPrice
- SCII504-0232-00Schaumeinsatz für Deep-Well-Mikrotiterplatten (2). Benötigt 6-Zoll-PlattformVortex-Genie® 2, Vortex-Genie® pulseLog in for availability1 * 2 ST - SFr. 129.00
Product Information
- Catalog #BezeichnungFürAvailabilityPrice
- 444-5905Plattform, 152 mm, ohne Einsatz (Einsätze nachstehend aufgeführt)Vortex-Genies® except Vortex-Genie® 1Log in for availability1 * 1 ST - SFr. 86.00
Product Information
- Catalog #BezeichnungFürAvailabilityPrice
- 444-5904Starter-Set für mehrere Proben*Vortex-Genies® except Vortex-Genie® 1Log in for availability1 * 1 ST - SFr. 192.00
Product Information
- Catalog #BezeichnungFürAvailabilityPrice
- 444-5916Vertiefte Plattform (Schaumstoffeinsätze nachstehend aufgeführt)Vortex-Genies außer Vortex-Genie 1Log in for availability1 * 1 ST - SFr. 233.00
Product Information
- Catalog #BezeichnungFürAvailabilityPrice
- 444-1052Vertikaler Halter für Mikroröhrchen, 15 ml und 50 ml (für 6×50 ml, 6×15-ml-Röhrchen und 12 Mikroröhrchen)Vortex-Genie® 2, Vortex-Genie® pulseLog in for availability1 * 1 ST - SFr. 335.00
Product Information
- Catalog #BezeichnungFürAvailabilityPrice
- 444-1047Vertikaler Hochgeschwindigkeits-Röhrchenhalter, 15 ml, (für 6×15-ml-Röhrchen)Vortex-Genie® 2, Vortex-Genie® pulseLog in for availability1 * 1 ST - SFr. 254.00
Product Information
- Catalog #BezeichnungFürAvailabilityPrice
- 444-5902Plattform, Ø 75 mm ohne GummiabdeckungVortex-Genie SerieLog in for availability1 * 1 ST - SFr. 61.00
Product Information
- Catalog #BezeichnungFürAvailabilityPrice
- 444-5914Schaumstoffadapter für Röhrchen mit 9 bis 16 mm Ø (für vertiefte Plattform)Vortex-Genies außer Vortex-Genie 1Log in for availability1 * 2 ST - SFr. 47.80
Product Information
- Catalog #BezeichnungFürAvailabilityPrice
- 444-0775Halter für 12 Reaktionsgefäße à 2,0 ml mit Schraubverschluss (für TurboMix Aufsatz)Vortex-Genies außer Vortex-Genie 1Log in for availability1 * 1 ST - SFr. 138.00
Product Information
- Catalog #BezeichnungFürAvailabilityPrice
- 444-1046Vertikaler Hochgeschwindigkeits-Röhrchenhalter, 50 ml, (für 3×50-ml-Röhrchen)Vortex-Genie® 2, Vortex-Genie® pulseLog in for availability1 * 1 ST - SFr. 225.00
Product Information
- Catalog #BezeichnungFürAvailabilityPrice
- 444-9162Ampullen-/Röhrchenaufsatz, groß****Vortex-Genies® except Vortex-Genie® 1Log in for availability1 * 1 ST - SFr. 340.00
Product Information
- Catalog #BezeichnungFürAvailabilityPrice
- 444-1043Horizontaler Röhrchenhalter, 50 ml, (für 6×50 ml Röhrchen)Vortex-Genie® 2, Vortex-Genie® pulseLog in for availability1 * 1 ST - SFr. 242.00
Product Information
- Catalog #BezeichnungFürAvailabilityPrice
- SCII0K-0513-900Ersatz-GummibänderVortex-Genie® 2, Vortex-Genie® pulseLog in for availability1 * 1 KIT - SFr. 14.30
Product Information
- Catalog #BezeichnungFürAvailabilityPrice
- 444-5917Verschiedene Röhrcheneinsätze (jeweils 1): ohne Bohrung, 9 − 16 mm, 14 − 29 mm und 29 − 37 mm (für vertiefte Plattform)Vortex-Genies außer Vortex-Genie 1Log in for availability1 * 4 ST - SFr. 97.90
Product Information
- Catalog #BezeichnungFürAvailabilityPrice
- SCIISI-0513Mikrotiterplatten-Adapter für Applied BiosystemsVortex-Genie® 2, Vortex-Genie® pulseLog in for availability1 * 1 ST - SFr. 233.00
Product Information
- Catalog #BezeichnungFürAvailabilityPrice
- 444-5903Gummiabdeckung für Ø 75 mm PlattformVortex-Genie SerieLog in for availability1 * 1 ST - SFr. 59.80
Product Information
- Catalog #BezeichnungFürAvailabilityPrice
- 444-9161Ampullen-/Röhrchenaufsatz, klein***Vortex-Genies® except Vortex-Genie® 1Log in for availability1 * 1 ST - SFr. 233.00
Product Information
- Catalog #BezeichnungFürAvailabilityPrice
- 444-1051Vertikaler Halter für Mikroröhrchen (für 24 Mikroröhrchen)Vortex-Genie® 2, Vortex-Genie® pulseLog in for availability1 * 1 ST - SFr. 305.00
Product Information
- Catalog #BezeichnungFürAvailabilityPrice
- 444-1048Vertikaler Hochgeschwindigkeits-Halter für Mikroröhrchen (für 9 Mikroröhrchen)Vortex-Genie® 2, Vortex-Genie® pulseLog in for availability1 * 1 ST - SFr. 284.00
Product Information
- Catalog #BezeichnungFürAvailabilityPrice
- 444-5915Gummibänder zur besseren Befestigung der Gefäße auf der vertieften PlattformVortex-Genies außer Vortex-Genie 1Log in for availability1 * 2 ST - SFr. 14.30
Product Information
- Catalog #BezeichnungFürAvailabilityPrice
- 444-5912Schaumstoffadapter für Röhrchen mit 14 bis 29 mm Ø (für vertiefte Plattform)Vortex-Genies außer Vortex-Genie 1Log in for availability1 * 2 ST - SFr. 47.80
Product Information
- Catalog #BezeichnungFürAvailabilityPrice
- 444-5913Schaumstoffeinsatz ohne Bohrungen (für vertiefte Plattform)Vortex-Genies außer Vortex-Genie 1Log in for availability1 * 2 ST - SFr. 47.80
Product Information
- Catalog #BezeichnungFürAvailabilityPrice
- 444-5911Schaumstoffadapter für Röhrchen mit 29 bis 37 mm Ø (für vertiefte Plattform)Vortex-Genies außer Vortex-Genie 1Log in for availability1 * 2 ST - SFr. 47.80
Product Information
- Catalog #BezeichnungFürAvailabilityPrice
- 444-0061Zweistufiger Einsatz für 96-Well-Platte (für 152-mm-Plattform)Vortex-Genies außer Vortex-Genie 1Log in for availability1 * 1 ST - SFr. 120.00
Product Information
- Catalog #BezeichnungFürAvailabilityPrice
- SCII0K-0236-408Bodenverschluss mit SchraubensatzVortex-Genie® 2, Vortex-Genie® pulseLog in for availability1 * 1 ST - SFr. 85.50
Product Information
- Catalog #BezeichnungFürAvailabilityPrice
- SCIISI-HP524Horizontal plastic clip microtube holder (for 24 microtubes)Vortex-Genie® 2, Vortex-Genie® pulseLog in for availability1 * 1 ST - SFr. 299.00
Product Information
- Catalog #BezeichnungFürAvailabilityPrice
- 444-0060Set für große Proben**Vortex-Genies® except Vortex-Genie® 1Log in for availability1 * 1 ST - SFr. 340.00
Product Information
- Catalog #BezeichnungFürAvailabilityPrice
- 444-1050Vertikaler Röhrchenhalter, 15 ml, (für-12×15-ml-Röhrchen)Vortex-Genie® 2, Vortex-Genie® pulseLog in for availability1 * 1 ST - SFr. 275.00
Product Information
- Catalog #BezeichnungFürAvailabilityPrice
- 444-5901Aufsteckbarer AufsatzVortex-Genie Serie, Disruptor-GenieLog in for availability1 * 1 ST - SFr. 59.80
Product Information
- Catalog #BezeichnungFürAvailabilityPrice
- 444-1045Horizontaler Mikroröhrchenhalter (für 24 Mikroröhrchen)Vortex-Genie® 2, Vortex-Genie® pulseLog in for availability1 * 1 ST - SFr. 305.00
Product Information
- Catalog #BezeichnungFürAvailabilityPrice
- 444-1044Horizontaler Röhrchenhalter, 15 ml, (für 12×15 ml Röhrchen)Vortex-Genie® 2, Vortex-Genie® pulseLog in for availability1 * 1 ST - SFr. 275.00
Product Information
- Catalog #BezeichnungFürAvailabilityPrice
- 444-0724TurboMix Aufsatz für 12× 1,5- bzw. 2,0-ml-Mikroröhrchen mit Schnappdeckel oder SchraubverschlussVortex-Genie 2 und Vortex-PulseLog in for availability1 * 1 ST - SFr. 470.00
Product Information
- Catalog #BezeichnungFürAvailabilityPrice
- 444-5921Adapter für 60 Reaktionsgefäße (für 152-mm-Plattform)Vortex-Genies außer Vortex-Genie 1Log in for availability1 * 2 ST - SFr. 103.00
Product Information
- Catalog #BezeichnungFürAvailabilityPrice
- 444-0443Plattform mit Gummibelag, 3 ZollVortex-Genie® 2, Vortex-Genie® pulseLog in for availability1 * 1 ST - SFr. 95.20
Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".
Otherwise, you will receive generic recommendations.



