Auftragserfassung
Switzerland
AuftragsverfolgungKontakt
Programmierbare Vortex-Mixer, Genie-Serie

Programmierbare Vortex-Mixer, Genie-Serie

Vortex-Genie® Pulse, UK-Stecker
Catalog # 444-0955
Programmierbare Vortex-Mixer, Genie-Serie
Catalog # 444-0955
Supplier:  
Programmierbare Vortex-Mixer, Genie-Serie
Programmierbare Vortex-Mixer, Genie-Serie

Vortex-Genie® Pulse, UK-Stecker

Discontinued
Product Details & Documents

Mit den selben großartigen Funktionen des Original Vortex-Genie® 2 zusätzlich zur Programmierbarkeit. Diese robusten und zuverlässigen Vortex-Mischer verfügen über einen langlebigen Motor, ein solides Metallgehäuse und Gummifüße, die ein „Gehen“ verhindern. Der Vortex-Genie® Pulse ist ideal für Anwendungen, die eine aggressivere Wirkung als das Standardvortexen erfordern.

  • Diese Vortexmischer bieten Genauigkeit, Reproduzierbarkeit und Wiederholbarkeit
  • Für Reproduzierbarkeit und Genauigkeit verfügen die Modelle über eine digitale Steuerung und Anzeige von Geschwindigkeit, Zeit und „RUN/STOP“-Zeit mit echter Geschwindigkeitsanzeige
  • Kann auch als standardmäßiger „kontinuierlicher“ Vortexmischer verwendet werden
  • Die echte Pulswirkung (Intervallmischung) von Vortex-Genie® Pulse sorgt für mehr Kollisionen und zufällige Bewegungen
  • Die variable „RUN/STOP“-Zeit ermöglicht schnelles Pulsieren oder Intervallmischen mit Vortex-Genie® Pulse
  • 2 Jahre Garantie

Echtes Vortexen mit Digitalanzeige wie auch schon mit dem originalen Vortex-Genie. Durch die Programmierbarkeit werden genaue und wiederholbare Ergebnisse erzielt, insbesondere bei der Verwendung mit Kits oder sich wiederholenden Protokollen. Die Pulse-Funktion des Vortex-Genie Pulse ermöglicht schnelles Pulsieren oder zeitgesteuertes „Ein/Aus“-Mischen für Intervallmischungen, mit den Vorteilen einer Unterbrechung des Wirbels, um eine bessere Durchmischung zu erreichen.

Beide Geräte akzeptieren sämtliches Vortex-Genie 2-Zubehör.. Optimiert für die Verwendung mit Hochgeschwindigkeits-Anbaugeräten/Zubehör.

Delivery information: Der Digital Vortex-Genie® 2 wird mit einem aufsteckbaren Standardschüttelaufsatz für einzelne Teströhrchen und einer 76-mm-Plattform für Bechergläser, Kolben und mehrere Teströhrchen geliefert. Der ABI Digital Vortex-Genie 2 ist mit Mikrotiterplatten-Adapter und Bändern erhältlich. Vortex-Genie® Pulse wird mit einem Standard-Schnellwechselbecher für einzelne Teströhrchen und einer 76-mm-Plattform für Bechergläser, Kolben und mehrere Teströhrchen geliefert. Das Gerät kann mit anderem optionalen Vortex-Genie-Zubehör verwendet werden, das separat erworben werden muss

Caution: * Abhängig von der Geschwindigkeit
** Das Starterset für mehrere Proben besteht aus einer 152-mm-Plattform, einem Schaumstoffeinsatz für 60 Mikroröhrchen und einem Schaumstoffeinsatz für 1 Standard-Mikroplatte
*** Das große Probenset ist ideal zum Mischen von Bechern, Kolben und großen Röhrchen. Das Set besteht aus einer versenkten Plattform, 2 elastischen Bändern, einer leeren Schaumstoffeinlage, einer Schaumstoffeinlage für 4× 29 − 37-mm-Röhrchen, einer Schaumstoffeinlage für 8× 14 − 29-mm-Röhrchen und einer Schaumstoffeinlage für 12× 9 − 16-mm-Röhrchen
**** Der kleine Ampullen-/Röhrchenaufsatz ermöglicht kräftiges End-zu-End-Mischen für bis zu vier Röhrchen oder Ampullen mit 15 − 17-mm-Durchmesser
***** Der große Ampullen-/Röhrchenaufsatz ermöglicht kräftiges End-zu-End-Mischen für bis zu vier Röhrchen oder Ampullen mit 10 − 17-mm-Durchmesser

Specifications
  • Bezeichnung:
    Vortex-Genie® Pulse, UK-Stecker
  • Seq:
    022
  • Cat. No.:
    444-0955
  • Modell:
    Vortex-Genie Pulse
  • Orbit:
    4 mm
  • B×T×H:
    122×165×165 mm
  • Max. Kapazität:
    500 ml
  • Schüttelbewegung:
    Pulsierfunktion
  • Stromversorgung:
    230 V
  • Drehzahlbereich:
    500 - 2700 min⁻¹
  • Gewicht:
    4 kg
  • Laufzeit:
    1 bis 99 min (oder Dauerbetrieb)
Accessories

Product Information

  • Catalog #
    Bezeichnung
    Für
    Availability
    Price
  • 444-1049
    Vertikaler Röhrchenhalter, 50 ml, (für 6×50-ml-Röhrchen)
    Vortex-Genie® 2, Vortex-Genie® pulse
    Log in for availability
    1 * 1 ST - SFr. 242.00

Product Information

  • Catalog #
    Bezeichnung
    Für
    Availability
    Price
  • 444-5919
    Halter für Mikrotiterplatten (für 152-mm-Plattform)
    Vortex-Genies® except Vortex-Genie® 1
    Log in for availability
    1 * 2 ST - SFr. 106.00

Product Information

  • Catalog #
    Bezeichnung
    Für
    Availability
    Price
  • SCII504-0232-00
    Schaumeinsatz für Deep-Well-Mikrotiterplatten (2). Benötigt 6-Zoll-Plattform
    Vortex-Genie® 2, Vortex-Genie® pulse
    Log in for availability
    1 * 2 ST - SFr. 129.00

Product Information

  • Catalog #
    Bezeichnung
    Für
    Availability
    Price
  • 444-5905
    Plattform, 152 mm, ohne Einsatz (Einsätze nachstehend aufgeführt)
    Vortex-Genies® except Vortex-Genie® 1
    Log in for availability
    1 * 1 ST - SFr. 86.00

Product Information

  • Catalog #
    Bezeichnung
    Für
    Availability
    Price
  • 444-5904
    Starter-Set für mehrere Proben*
    Vortex-Genies® except Vortex-Genie® 1
    Log in for availability
    1 * 1 ST - SFr. 192.00

Product Information

  • Catalog #
    Bezeichnung
    Für
    Availability
    Price
  • 444-5916
    Vertiefte Plattform (Schaumstoffeinsätze nachstehend aufgeführt)
    Vortex-Genies außer Vortex-Genie 1
    Log in for availability
    1 * 1 ST - SFr. 233.00

Product Information

  • Catalog #
    Bezeichnung
    Für
    Availability
    Price
  • 444-1052
    Vertikaler Halter für Mikroröhrchen, 15 ml und 50 ml (für 6×50 ml, 6×15-ml-Röhrchen und 12 Mikroröhrchen)
    Vortex-Genie® 2, Vortex-Genie® pulse
    Log in for availability
    1 * 1 ST - SFr. 335.00

Product Information

  • Catalog #
    Bezeichnung
    Für
    Availability
    Price
  • 444-1047
    Vertikaler Hochgeschwindigkeits-Röhrchenhalter, 15 ml, (für 6×15-ml-Röhrchen)
    Vortex-Genie® 2, Vortex-Genie® pulse
    Log in for availability
    1 * 1 ST - SFr. 254.00

Product Information

  • Catalog #
    Bezeichnung
    Für
    Availability
    Price
  • 444-5902
    Plattform, Ø 75 mm ohne Gummiabdeckung
    Vortex-Genie Serie
    Log in for availability
    1 * 1 ST - SFr. 61.00

Product Information

  • Catalog #
    Bezeichnung
    Für
    Availability
    Price
  • 444-5914
    Schaumstoffadapter für Röhrchen mit 9 bis 16 mm Ø (für vertiefte Plattform)
    Vortex-Genies außer Vortex-Genie 1
    Log in for availability
    1 * 2 ST - SFr. 47.80

Product Information

  • Catalog #
    Bezeichnung
    Für
    Availability
    Price
  • 444-0775
    Halter für 12 Reaktionsgefäße à 2,0 ml mit Schraubverschluss (für TurboMix Aufsatz)
    Vortex-Genies außer Vortex-Genie 1
    Log in for availability
    1 * 1 ST - SFr. 138.00

Product Information

  • Catalog #
    Bezeichnung
    Für
    Availability
    Price
  • 444-1046
    Vertikaler Hochgeschwindigkeits-Röhrchenhalter, 50 ml, (für 3×50-ml-Röhrchen)
    Vortex-Genie® 2, Vortex-Genie® pulse
    Log in for availability
    1 * 1 ST - SFr. 225.00

Product Information

  • Catalog #
    Bezeichnung
    Für
    Availability
    Price
  • 444-9162
    Ampullen-/Röhrchenaufsatz, groß****
    Vortex-Genies® except Vortex-Genie® 1
    Log in for availability
    1 * 1 ST - SFr. 340.00

Product Information

  • Catalog #
    Bezeichnung
    Für
    Availability
    Price
  • 444-1043
    Horizontaler Röhrchenhalter, 50 ml, (für 6×50 ml Röhrchen)
    Vortex-Genie® 2, Vortex-Genie® pulse
    Log in for availability
    1 * 1 ST - SFr. 242.00

Product Information

  • Catalog #
    Bezeichnung
    Für
    Availability
    Price
  • SCII0K-0513-900
    Ersatz-Gummibänder
    Vortex-Genie® 2, Vortex-Genie® pulse
    Log in for availability
    1 * 1 KIT - SFr. 14.30

Product Information

  • Catalog #
    Bezeichnung
    Für
    Availability
    Price
  • 444-5917
    Verschiedene Röhrcheneinsätze (jeweils 1): ohne Bohrung, 9 − 16 mm, 14 − 29 mm und 29 − 37 mm (für vertiefte Plattform)
    Vortex-Genies außer Vortex-Genie 1
    Log in for availability
    1 * 4 ST - SFr. 97.90

Product Information

  • Catalog #
    Bezeichnung
    Für
    Availability
    Price
  • SCIISI-0513
    Mikrotiterplatten-Adapter für Applied Biosystems
    Vortex-Genie® 2, Vortex-Genie® pulse
    Log in for availability
    1 * 1 ST - SFr. 233.00

Product Information

  • Catalog #
    Bezeichnung
    Für
    Availability
    Price
  • 444-5903
    Gummiabdeckung für Ø 75 mm Plattform
    Vortex-Genie Serie
    Log in for availability
    1 * 1 ST - SFr. 59.80

Product Information

  • Catalog #
    Bezeichnung
    Für
    Availability
    Price
  • 444-9161
    Ampullen-/Röhrchenaufsatz, klein***
    Vortex-Genies® except Vortex-Genie® 1
    Log in for availability
    1 * 1 ST - SFr. 233.00

Product Information

  • Catalog #
    Bezeichnung
    Für
    Availability
    Price
  • 444-1051
    Vertikaler Halter für Mikroröhrchen (für 24 Mikroröhrchen)
    Vortex-Genie® 2, Vortex-Genie® pulse
    Log in for availability
    1 * 1 ST - SFr. 305.00

Product Information

  • Catalog #
    Bezeichnung
    Für
    Availability
    Price
  • 444-1048
    Vertikaler Hochgeschwindigkeits-Halter für Mikroröhrchen (für 9 Mikroröhrchen)
    Vortex-Genie® 2, Vortex-Genie® pulse
    Log in for availability
    1 * 1 ST - SFr. 284.00

Product Information

  • Catalog #
    Bezeichnung
    Für
    Availability
    Price
  • 444-5915
    Gummibänder zur besseren Befestigung der Gefäße auf der vertieften Plattform
    Vortex-Genies außer Vortex-Genie 1
    Log in for availability
    1 * 2 ST - SFr. 14.30

Product Information

  • Catalog #
    Bezeichnung
    Für
    Availability
    Price
  • 444-5912
    Schaumstoffadapter für Röhrchen mit 14 bis 29 mm Ø (für vertiefte Plattform)
    Vortex-Genies außer Vortex-Genie 1
    Log in for availability
    1 * 2 ST - SFr. 47.80

Product Information

  • Catalog #
    Bezeichnung
    Für
    Availability
    Price
  • 444-5913
    Schaumstoffeinsatz ohne Bohrungen (für vertiefte Plattform)
    Vortex-Genies außer Vortex-Genie 1
    Log in for availability
    1 * 2 ST - SFr. 47.80

Product Information

  • Catalog #
    Bezeichnung
    Für
    Availability
    Price
  • 444-5911
    Schaumstoffadapter für Röhrchen mit 29 bis 37 mm Ø (für vertiefte Plattform)
    Vortex-Genies außer Vortex-Genie 1
    Log in for availability
    1 * 2 ST - SFr. 47.80

Product Information

  • Catalog #
    Bezeichnung
    Für
    Availability
    Price
  • 444-0061
    Zweistufiger Einsatz für 96-Well-Platte (für 152-mm-Plattform)
    Vortex-Genies außer Vortex-Genie 1
    Log in for availability
    1 * 1 ST - SFr. 120.00

Product Information

  • Catalog #
    Bezeichnung
    Für
    Availability
    Price
  • SCII0K-0236-408
    Bodenverschluss mit Schraubensatz
    Vortex-Genie® 2, Vortex-Genie® pulse
    Log in for availability
    1 * 1 ST - SFr. 85.50

Product Information

  • Catalog #
    Bezeichnung
    Für
    Availability
    Price
  • SCIISI-HP524
    Horizontal plastic clip microtube holder (for 24 microtubes)
    Vortex-Genie® 2, Vortex-Genie® pulse
    Log in for availability
    1 * 1 ST - SFr. 299.00

Product Information

  • Catalog #
    Bezeichnung
    Für
    Availability
    Price
  • 444-0060
    Set für große Proben**
    Vortex-Genies® except Vortex-Genie® 1
    Log in for availability
    1 * 1 ST - SFr. 340.00

Product Information

  • Catalog #
    Bezeichnung
    Für
    Availability
    Price
  • 444-1050
    Vertikaler Röhrchenhalter, 15 ml, (für-12×15-ml-Röhrchen)
    Vortex-Genie® 2, Vortex-Genie® pulse
    Log in for availability
    1 * 1 ST - SFr. 275.00

Product Information

  • Catalog #
    Bezeichnung
    Für
    Availability
    Price
  • 444-5901
    Aufsteckbarer Aufsatz
    Vortex-Genie Serie, Disruptor-Genie
    Log in for availability
    1 * 1 ST - SFr. 59.80

Product Information

  • Catalog #
    Bezeichnung
    Für
    Availability
    Price
  • 444-1045
    Horizontaler Mikroröhrchenhalter (für 24 Mikroröhrchen)
    Vortex-Genie® 2, Vortex-Genie® pulse
    Log in for availability
    1 * 1 ST - SFr. 305.00

Product Information

  • Catalog #
    Bezeichnung
    Für
    Availability
    Price
  • 444-1044
    Horizontaler Röhrchenhalter, 15 ml, (für 12×15 ml Röhrchen)
    Vortex-Genie® 2, Vortex-Genie® pulse
    Log in for availability
    1 * 1 ST - SFr. 275.00

Product Information

  • Catalog #
    Bezeichnung
    Für
    Availability
    Price
  • 444-0724
    TurboMix Aufsatz für 12× 1,5- bzw. 2,0-ml-Mikroröhrchen mit Schnappdeckel oder Schraubverschluss
    Vortex-Genie 2 und Vortex-Pulse
    Log in for availability
    1 * 1 ST - SFr. 470.00

Product Information

  • Catalog #
    Bezeichnung
    Für
    Availability
    Price
  • 444-5921
    Adapter für 60 Reaktionsgefäße (für 152-mm-Plattform)
    Vortex-Genies außer Vortex-Genie 1
    Log in for availability
    1 * 2 ST - SFr. 103.00

Product Information

  • Catalog #
    Bezeichnung
    Für
    Availability
    Price
  • 444-0443
    Plattform mit Gummibelag, 3 Zoll
    Vortex-Genie® 2, Vortex-Genie® pulse
    Log in for availability
    1 * 1 ST - SFr. 95.20

Recommendations

Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".

Otherwise, you will receive generic recommendations.