Auftragserfassung
Switzerland
AuftragsverfolgungKontakt
Mikroquarzfaserfilter | Avantor

Mikroquarzfaserfilter

MK 360, 120 mm
Katalognr. 537-0042
Anbieter:   Ahlstrom
Mikroquarzfaserfilter
Katalognr. 537-0042
Anbieter:  Ahlstrom
Mikroquarzfaserfilter
Mikroquarzfaserfilter

MK 360, 120 mm

Preis
239.00 SFr.
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 25 ST
Product Details & Documents

Mikroquarzfilter sind für die Prüfung heißer „Stapel“-Gase nützlich, da die Quarzfasern Temperaturen bis zu 900 °C standhalten können. Darüber hinaus wird Mikroquarz verwendet, wenn Medien mit höchster Reinheit erforderlich sind. Mit hervorragenden Filtereigenschaften und minimalen Spuren von Metallen und Mineralien sind Quarzfasern formstabil und können zur Analyse saurer Gase mit Ausnahme von Flusssäure verwendet werden.

  • MK 360 durch Hochtemperatur-Vorwärmung konditioniert
  • Hergestellt aus extrem reinen Mikroquarzfasern
  • Bindemittelfrei
  • Besonders geeignet für geringe Partikelmengen

MK 360 wird für PM 10-Tests gemäß EPA-Umgebungsluftüberwachung, DIN EN ISO 23210 und DIN EN 14902:2005 verwendet. Diese Filter sind gemäß EPA-Standards fortlaufend nummeriert erhältlich.

Typische Qualitätseigenschaften:
Filterdicke: 0,42 mm (gemäß Testmethode ISO 534:2005)
Nassberstung: 254 mm H₂O (gemäß Testmethode ISO 3689:1994)
Partikelrückhaltung 0,3 µm: 99,9995% (gemäß Testmethode ASTM D 2986-91)
Flussrate: 1,4 s (gemäß Testmethode ISO 5636/5:2003)
Zugfestigkeit (MD): 102 g/15 mm (gemäß Testmethode ASTM D 828-97)
Sprödigkeit: bestanden (gemäß Testmethode Test für Faserfilter)
Glühverlust: 3,3 % Filter (gemäß internem Test)
Bleigehalt: Geringe Menge µg/Filter (gemäß Testmethode EPA RFM (40 CRF 50))
Alkalität: 0 µeq/g der Filter (gemäß Testmethode T 428 om-99)
Spurenelementeanalyse: Geringe Menge (gemäß der Testmethode ICP-Analyse)

Technische Daten
  • Sorte:
    MK 360
  • Größe:
    120 mm
  • Cat. No.:
    537-0042
  • Max. Temperatur:
    900 °C
  • Stärke:
    0,43 mm
  • Gewicht:
    85 g/m²
Empfehlungen

Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.

Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen..