Auftragserfassung
Switzerland
AuftragsverfolgungKontakt
Eisflockenbereiter, Eigenständig, AF | Avantor

Eisflockenbereiter, Eigenständig, AF

75 l/h, Flockeneisautomat, AF 103, 105 L/24 h, 30 kg, 592×622×1006 mm, 63 kg
Katalognr. 474-0110
Anbieter:   SCOTSMAN
Eisflockenbereiter, Eigenständig, AF
Katalognr. 474-0110
Anbieter:  SCOTSMAN
Eisflockenbereiter, Eigenständig, AF
Eisflockenbereiter, Eigenständig, AF

75 l/h, Flockeneisautomat, AF 103, 105 L/24 h, 30 kg, 592×622×1006 mm, 63 kg

Preis
Preis anfragen
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents

The AF self contained ice flakers are air-cooled and manufactured from 304 stainless steel.

  • Integral ice flake storage bin
  • Constructed of high grade stainless steel
  • Ideal for medical and laboratory use

All the models are automatic and produce small irregular flakes of ice with an even melting rate. The flakes are easily moulded to fit into any shape. The ice flakers require a 19 mm 'washing machine' type tapped mains water supply, a correctly rated power supply and a 38 mm vented drain (ideally no higher than the base of the machine), within one metre of the machine's intended position.

* Die Kapazitäten des Behälters basieren auf den Volumengrößen der Lagerbehälter; die eigentliche Kapazität kann unter Umständen geringer sein, da es beim Hinunterfallen in den Behälter zu einer Anhäufung von Eis kommen kann.

** Add 120 mm for the legs, if required.

Ordering information: Bitte wenden Sie sich vor dem Kauf an Avantor, wenn Sie den Anschluss an eine deionisierte Wasserversorgung bevorzugen. Bitte beachten Sie, dass für diese Eisbereiter Wasserfiltersysteme erhältlich sind. Sie wurden entwickelt, um ungeplante Serviceeinsätze im Zusammenhang mit dem internen Wassersystem, einschließlich Kalkablagerungen, Korrosion, Ablagerungen, Bakterien usw., des Geräts zu reduzieren. Weitere Informationen erhalten Sie bei Ihrer Avantor-Vertretung.

Delivery information: Alle Geräte werden mit Stecker geliefert.

Technische Daten
  • Eiskapazität (l):
    105 L/24 h
  • Lagerkapazität:
    30 kg
  • Wasserverbrauch:
    75 l/h
  • Gewicht:
    63 kg
  • Bezeichnung:
    Flockeneisautomat, AF 103
  • Seq:
    5
  • B×T×H:
    592×622×1006 mm
Recommendations

Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".

Otherwise, you will receive generic recommendations.