Auftragserfassung
Switzerland
AuftragsverfolgungKontakt
Labels for Minimark printer, type B-595 | Avantor

Labels for Minimark printer, type B-595

Label printer tapes, B-595, MINIMARK WHITE 29MM, Vinyl, Permanent, Acryl, Weiß, MiniMark™, 29 mm × 30,48 m
Katalognr. BRDY113185
Anbieter:   Brady
Labels for Minimark printer, type B-595
Katalognr. BRDY113185
Anbieter:  Brady
Labels for Minimark printer, type B-595
Labels for Minimark printer, type B-595

Label printer tapes, B-595, MINIMARK WHITE 29MM, Vinyl, Permanent, Acryl, Weiß, MiniMark™, 29 mm × 30,48 m

Preis
SFr. 385.00
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ROU
Product Details & Documents

These indoor/outdoor labeling tapes are made of vinyl film with permanent acrylic adhesive.

  • Sticks to highly textured surfaces
  • Adheres to difficult low surface energy items
  • 8 to 10 year outdoor durability
Technische Daten
  • Druckermodell:
    MiniMark™
  • Typ:
    B-595
  • Farbe:
    Weiß
  • Bezeichnung:
    Label printer tapes
  • Abmessungen:
    29 mm × 30,48 m
  • Material:
    Vinyl
  • Seq:
    02
  • Modell:
    MINIMARK WHITE 29MM
  • Klebstoff:
    Permanent, Acryl