Wägeschalen, Einweg
7 ml, 43×43×8 mm, SQ, Weiß
Katalognr. KART11103
Anbieter: KARTELL
Direkt zu
Product Details & Documents
Wägeschalen, hoch schlagfestes PS.
- Lässt sich leicht zu einer Trichterform formen
- DS-Modell in Weiß oder Schwarz erhältlich, der Bediener kann leicht erkennen, dass keine Probenreste am Boot haften bleiben
- Tara ist reproduzierbar: Abweichung zwischen Chargen normalerweise weniger als 5%
- Antistatisch
Diamantförmige (DS) und quadratische (SQ) leichte Wägeschiffchen bieten ein einfaches und günstiges System zum Wiegen aller Medien mit nicht kontaminierenden Eigenschaften (hergestellt aus HIPS mit hydrophober Oberfläche).
Technische Daten
- Typ:SQ
- Kapazität:7 ml
- Farbe:Weiß
- Seq:03
- B×T×H:43×43×8 mm
- Cat. No.:KART11103
Recommendations
Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".
Otherwise, you will receive generic recommendations.



