Auftragserfassung
Switzerland
AuftragsverfolgungKontakt
Membranpumpen | Avantor

Membranpumpen

, ME 2NT mit UK-Stecker
Katalognr. VACU730002
Membranpumpen
Katalognr. VACU730002
Anbieter:  
Membranpumpen
Membranpumpen

, ME 2NT mit UK-Stecker

Artikel gestrichen
Product Details & Documents

Diese mechanischen Membranpumpen funktionieren ohne Öl. Sie sind einfach zu bedienen, verbrauchen kein Wasser und erzeugen weder Abwasser noch Altöl. Diese Pumpen werden zum Evakuieren oder Pumpen von Gasen zwischen Behältern in Chemie- oder Physiklaboren verwendet und sind äußerst vielseitig.

  • Erhältlich in Aluminium oder Chemie
  • Große Auswahl an Enddruck und Förderleistungen, hohe Förderleistungen auch bei niedrigen Drücken
  • Wartungsfreie Antriebseinheit, wartungsfreundlich konstruiert, Membrane und Ventile sind leicht austauschbar
  • Sehr leise, vibrationsarm
  • Optimierte Lebensdauer von Membranen und Ventilen (normalerweise über 10000 Betriebsstunden)

Aluminium-Ausführungen
Medienberührende Teile bestehen aus Aluminium, FPM, PE, PBT oder ähnlichen Materialien. Breites Spektrum an Anwendungen zur Vakuumerzeugung im Labor und in der Industrie mit nicht aggressiven Gasen, zB Vakuumfiltration, Vakuumströmentgasung und Vakuumimprägnierung.
Außergewöhnlich langlebige FPM-Ventile.
Großes Zylindereingangsvolumen mit minimalem Totraum sorgt für hohe Eingangsleistung.
Optimierte, hochflexible FPM-Doppelmembranen mit Gewebeverstärkung; gute Betriebssicherheit und Membranlebensdauer.
Erhältlich als ein-, zwei-, drei- oder vierstufige Pumpen. Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrem lokalen Avantor-Verkaufsbüro.
Kompakte Bauweise.

Medienberührende Teile bestehen aus Aluminium, FPM, PE oder PBT oder ähnlichen Werkstoffen. Breites Anwendungsspektrum zur Vakuumerzeugung im Labor und in der Industrie mit nicht aggressiven Gasen, zB Vakuumfiltration, Vakuumströmentgasung und Vakuumimprägnierung.

Die gepumpten Gase und Dämpfe kommen ausschließlich mit fluorierten Kunststoffen in Kontakt, die über hervorragende chemische Beständigkeitseigenschaften verfügen. Typische Anwendungen sind beispielsweise das Pumpen chemisch aktiver Dämpfe.

Zertifizierung: ATEX-Zulassung: II 3G IIC T3 X Nur internes Atm. (außer Modell ME 4R NT).

Bestellinformationen:

Lieferinformationen: Beinhaltet die Pumpe mit Schalter, Kabel, Stecker und Bedienungsanleitung.

Achtung! Bitte beachten:

Technische Daten
  • Modell:
    ME 2NT mit UK-Stecker
  • Seq:
    06
  • Fließrate:
    33 l/min
  • Endtotaldruck mit Gasballast:
  • Enddruck (abs):
    70 mbar
  • Vakuum:
    70 mbar
  • Gewicht:
    10,2 kg
  • Schutzart:
    IP 40
  • Cat. No.:
    VACU730002
  • Anschluss Druckseite (EX):
    Geräuschdämpfer/G1/4"
  • B×T×H:
    243×211×198 mm
  • Anzahl der Stufen:
    1
  • Anschluss Saugseite (IN):
    Schlauchdüse DN 8 - 10 mm
  • Motorleistung:
    0,18 kW
Accessories

Produktinformationen

  • Katalognr.
    Bezeichnung
    Verfügbarkeit
    Preis
  • 185-2277
    Kleinflansche KF, NW 16 mit Gewinde, G1/4", für ME 2, MZ 2, MV 2, DN 16
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST - SFr. 53.40

Produktinformationen

  • Katalognr.
    Bezeichnung
    Verfügbarkeit
    Preis
  • 181-0020
    Service-Kit für MD 1 beinhaltet Membran, Ventile und Membranschlüssel
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST - SFr. 166.00

Produktinformationen

  • Katalognr.
    Bezeichnung
    Verfügbarkeit
    Preis
  • VACU20639883
    Kleinflansche NW 16 mit Gewinde, G1/4", für ME 4C, MD 4C, ME 8C, DN 16
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST - SFr. 88.60

Produktinformationen

  • Katalognr.
    Bezeichnung
    Verfügbarkeit
    Preis
  • VACU20662591
    Kleinflansche NW 16 mit Gewinde, G1/4", für ME 4, MZ 4, MD 4, DN 16
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST - SFr. 82.30

Produktinformationen

  • Katalognr.
    Bezeichnung
    Verfügbarkeit
    Preis
  • VACU20662592
    Kleinflansche NW 16 mit Gewinde, G1/4", für ME 8, DN 16
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST - SFr. 105.00

Produktinformationen

  • Katalognr.
    Bezeichnung
    Verfügbarkeit
    Preis
  • VACU20662600
    Kleinflansche KF mit Gewinde, G1/8", DN 10
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST - SFr. 95.30

Produktinformationen

  • Katalognr.
    Bezeichnung
    Verfügbarkeit
    Preis
  • VACU20699948
    Upgradekit-Emissionskondensator für NT Serie
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST - SFr. 744.00

Produktinformationen

  • Katalognr.
    Bezeichnung
    Verfügbarkeit
    Preis
  • VACU20696820
    Kleinflansche NW 16 mit Gewinde, G1/4", für ME 2C, MZ 2C, MZ 4C, DN 16
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST - SFr. 93.50

Produktinformationen

  • Katalognr.
    Bezeichnung
    Verfügbarkeit
    Preis
  • VACU20696877
    Service-Kit für ME 2 NT, inklusive Membran, Ventile
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST - SFr. 62.50

Produktinformationen

  • Katalognr.
    Bezeichnung
    Verfügbarkeit
    Preis
  • VACU20696878
    Service-Kit für ME 2C NT, inklusive Membran, Ventile
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST - SFr. 63.60

Produktinformationen

  • Katalognr.
    Bezeichnung
    Verfügbarkeit
    Preis
  • 181-1690
    Service-Kit für MV 2, inklusive Membran und Ventile
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST - SFr. 254.00

Produktinformationen

  • Katalognr.
    Bezeichnung
    Verfügbarkeit
    Preis
  • VACU20696874
    Service-Kit für ME 1/ME 1C, inklusive Membran, Ventile, Membranschlüssel
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST - SFr. 69.30

Produktinformationen

  • Katalognr.
    Bezeichnung
    Verfügbarkeit
    Preis
  • VACU20636269
    Set mit Schlauchschellen, 10,5 mm
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 SET - SFr. 23.30

Produktinformationen

  • Katalognr.
    Bezeichnung
    Verfügbarkeit
    Preis
  • VACU20696860
    Service-Kit für ME 4 NT/MZ 2 NT
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST - SFr. 126.00

Produktinformationen

  • Katalognr.
    Bezeichnung
    Verfügbarkeit
    Preis
  • 181-0259
    Chemie-Vakuumregelventil für ME/MZ 1C
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST - SFr. 386.00

Produktinformationen

  • Katalognr.
    Bezeichnung
    Verfügbarkeit
    Preis
  • 181-0258
    Vakuumregelventil-Einheit für ME 1
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST - SFr. 183.00

Produktinformationen

  • Katalognr.
    Bezeichnung
    Verfügbarkeit
    Preis
  • VACU20696835
    Dichtungs-Kit für MZ 2D Membranpumpe
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST - SFr. 121.00

Produktinformationen

  • Katalognr.
    Bezeichnung
    Verfügbarkeit
    Preis
  • VACU20636554
    Membranschlüssel für Membranpumpen NT
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST - SFr. 109.00

Produktinformationen

  • Katalognr.
    Bezeichnung
    Verfügbarkeit
    Preis
  • VACU20696827
    Service-Kit für MV 10, MD 12, inklusive Membran, Ventile
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST - SFr. 474.00

Produktinformationen

  • Katalognr.
    Bezeichnung
    Verfügbarkeit
    Preis
  • VACU20696834
    Service-Kit für MV 2, MD 4 VARIO
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST - SFr. 284.00

Empfehlungen

Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.

Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen..