Auftragserfassung
Switzerland
AuftragsverfolgungKontakt
HPLC columns, HyperREZ™ XP Carbohydrate Pb2+ | Avantor

HPLC columns, HyperREZ™ XP Carbohydrate Pb2+

Analytisch, 8 µm, 4,00 mm, 250 mm
Katalognr. HYPE69708-254080
HPLC columns, HyperREZ™ XP Carbohydrate Pb2+
Katalognr. HYPE69708-254080
HPLC columns, HyperREZ™ XP Carbohydrate Pb2+

Analytisch, 8 µm, 4,00 mm, 250 mm

Preis
3 000.00 SFr.
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents

These polymer-based columns for carbohydrate analysis have benefits in temperature and pH stability and enhanced solvent choices.

  • Designed for the determination of carbohydrates, saccharides, organic acids and alcohols
  • Efficient and reproducible monodisperse particles
  • Stable for long column lifetimes even at low pH and high temperatures
Technische Daten
  • Säulenform:
    Analytisch
  • Ø int.:
    4,00 mm
  • Partikelgröße:
    8 µm
  • Länge:
    250 mm
  • Seq:
    01