Bördel-/Schnapprandfläschchen, Target® Snap-It™
Snap-It MacroVial, fused insert, graduated, with write-on patch, 0,25 ml, Fused conical bottom, 12×32 mm, Glas, Braun, Nein
Catalog # NSCAC4011-LV2W
Supplier: THERMO NATIONAL SCIENTIFIC
Bördel-/Schnapprandfläschchen, Target® Snap-It™
Catalog # NSCAC4011-LV2W
Supplier: THERMO NATIONAL SCIENTIFIC
Jump to:
Product Details & Documents
Diese Fläschchen bestehen aus qualitativ hochwertigem 33 Expansion Borosilikat-Klarglas.
- Weite Öffnung, leichteres Füllen und größere Öffnung
- Kompabilität mit Autosamplern für 12 × 32 mm-Vials
- Mit Schnappkappen oder Aluminium-Bördelverschlüssen verwendbar
Specifications
- Mit Deckel:Nein
- Ø×H:12×32 mm
- Kapazität:0,25 ml
- Farbe:Braun
- Bezeichnung:Snap-It MacroVial, fused insert, graduated, with write-on patch
- Material:Glas
- Seq:08
- Boden:Fused conical bottom



