Drehschieberpumpen, RV Modelle, EDWARDS
Pump, PFPE RV 5, with 1 l Ultragrade oil 19, inlet filter and O-ring
Katalognr. EDWAA65309903
Anbieter: EDWARDS HIGH VACUUM METTLER
Drehschieberpumpen, RV Modelle, EDWARDS
Katalognr. EDWAA65309903
Anbieter: EDWARDS HIGH VACUUM METTLER
Direkt zu
Product Details & Documents
Diese Hochleistungs-Kreiselpumpen werden in einer Vielzahl an industriellen und Laboranwendungen eingesetzt. Durch Anpassungen über nur eine Steuereinheit bieten sie entweder einen hohen Durchsatz oder ein ultimatives Vakuum. RV Pumpen können durchgängig mit einem Einlassdruck von bis zu 50 mbar betrieben oder so eingestellt werden, dass ein ultimativer Partialdruck von 1×10-4 mbar erreicht wird. Bei Trocknungsanwendungen liegt die Wasseraufnahmefähigkeit bei 290 g pro Stunde bei Dampfdrücken von bis zu 80 mbar (RV 12).
- Smooth running and quiet (48 dB A at 1 mbar)
- High vacuum or high throughput switch
- Inlet and outlet fittings NW 25
- Operation 110/120 V or 220/240 V, 50/60 Hz
Technische Daten
- Bezeichnung:Pump, PFPE RV 5, with 1 l Ultragrade oil 19, inlet filter and O-ring
- Seq:14
- Anschluss Auslassseite (EX):NW25
- Cat. No.:EDWAA65309903
- Anschluss Einlassseite (IN):NW25
- Modell:RV 5
- Ölfassungsvermögen min./max. (l):0,42/0,7 l
- Endtotaldruck:2×10⁻³ mbar (gas ballast 0)
3×10⁻² mbar (gas ballast I)
1×10⁻¹ mbar (gas ballast II)
2×10⁻² mbar (Fomblin®) - Fließrate:5,1 - 6,2 m³/h
- Gewicht:25 kg
Accessories
Produktinformationen
- Katalognr.BezeichnungFürVerfügbarkeitPreis
- 531-0016Mist filter, EMF 10, supplied with NW25 clamp, centering ring, O-ring, BSP adapterRV3, RV5, RV8 pumpsEinloggen für Verfügbarkeit1 * 1 ST - SFr. 1’310.00



