Fixierbinde, Askina® Elast fine
Elastische Bandage, lose im Karton, 4000×80 mm
Katalognr. BRAU9047085
Anbieter: B. Braun
Direkt zu
Product Details & Documents
Elastische Fixierbinde aus 54 % Polyamid und 46 % Viskose zur Fixierung von Wundauflagen und Schienen sowie für leichte Druckverbände.
- Ca. 140 % längselastisch
- Sicherer und langanhaltender Sitz durch Elastizität und anschmiegsames Material
- Hohe Stabilität durch gewebte Kante
DIN 61634
Technische Daten
- Bezeichnung:Elastische Bandage, lose im Karton
- L×B:4000×80 mm



