Fixierbinde, Askina® Elast fine
Elastische Bandage, lose im Karton, 4 m × 80 mm
Katalognr. BRAU9046089
Anbieter: B. Braun
Direkt zu
Product Details & Documents
Elastische Fixierbinde aus 54 % Polyamid und 46 % Viskose zur Fixierung von Wundauflagen und Schienen sowie für leichte Druckverbände.
- Ca. 140 % längselastisch
- Sicherer und langanhaltender Sitz durch Elastizität und anschmiegsames Material
- Hohe Stabilität durch gewebte Kante
DIN 61634
Technische Daten
- Bezeichnung:Elastische Bandage, lose im Karton
- L×B:4 m × 80 mm
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen..



