Schalen
Rechteckig, 930 ml, - mm, 177×227×30 mm
Katalognr. 216-1566
Anbieter: Novelis
Direkt zu
Product Details & Documents
Aluminium.
- Ölfrei
- Wiederverwertbar
Universalschalen für eine Vielzahl von Anwendungen.
Technische Daten
- Ext.Ø:- mm
- Kapazität:930 ml
- Bezeichnung:Rechteckig
- Seq:08
- B×T×H:177×227×30 mm



