Supelco® COD CRM, standard solutions
CSB-Standardlösung, 1000 mg/L, ± 11 mg/L , 1.14541; 1.14691; 1.14555, Plastic bottle, 3 - 5, 100 mL
Anbieter: Merck
Direkt zu
Product Details & Documents
- Diluted standard solutions that are ready-to-use for accurate measurements
- Traceable to SRM from NIST and USP
- Full certificates of analysis with comprehensive quality documentation
- Information on concentration and expanded measurement uncertainty
- Save time and minimize errors
Method used for Uncertainty Measurement (Accuracy in the table below)= Photometry
Zertifizierung: Traceable to SRM from NIST and USP.
Dokumente
Zertifikate
Suche nach ChargennummerMERC1.25030.0100_TDS_EN MERC1.25034.0100_TDS_EN
Technisches Datenblatt
Merck Pharma Segment Brochure
Produktliteratur
msds_125028 msds_125029 msds_125030 msds_125031 msds_125032
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Mehr
Technische Daten
Technische Daten
- Konzentration:1000 mg/L
- Packung:Plastic bottle
- VE:100 mL
- Bezeichnung:CSB-Standardlösung
- Genauigkeit:± 11 mg/L
- pH-Bereich:3 - 5
- Für Test-Kit(s):1.14541; 1.14691; 1.14555
- Cat. No.:1.25032.0100
- M-Clarity Qualitätsstufe:MQ200
Technische Daten
Recommandations
Les recommandations seront personnalisées selon vos préférences d’achat uniquement si vous avez activé "Améliorer mon expérience d’achat" dans la page "Informations personnelles".
Sinon, vous recevrez des recommandations génériques.



