Taschenthermometer
Taschenthermometer, blaue, reflektierende Kapillarform, 0...+60 °C, 1,0 °C, 140 mm, Quecksilber, Total
Katalognr. SCNL1481574
Direkt zu
Artikel gestrichen
Product Details & Documents
Bei diesen Taschenthermometern handelt es sich um geschützte Geschmacksmuster (DBGM). Quecksilber, rote oder blaue Füllung.
- Komplett eintauchbar
- Erhältlich in verschiedenen Kapillarformen
Bis zum 10. Oktober 2017 dürfen Quecksilberthermometer noch verwendet werden, solange sie ausschließlich für Tests nach Standards verwendet werden, für die die Nutzung von Quecksilberthermometern erforderlich ist.
Zertifizierung:
Bestellinformationen:
Lieferinformationen:
Verpackung:
Technische Daten
- Eintauch-Tiefe:Total
- Bezeichnung:Taschenthermometer, blaue, reflektierende Kapillarform
- Länge:140 mm
- Seq:08
- Teilung:1,0 °C
- Füllung:Quecksilber
- Messbereich:0...+60 °C
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen..



