Taschenthermometer
Taschenthermometer, blaue, reflektierende Kapillarform, −38...+50 °C, 1,0 °C, 140 mm, Quecksilber, Total
Catalog # SCNL1481562
Jump to:
Discontinued
Product Details & Documents
Bei diesen Taschenthermometern handelt es sich um geschützte Geschmacksmuster (DBGM). Quecksilber, rote oder blaue Füllung.
- Komplett eintauchbar
- Erhältlich in verschiedenen Kapillarformen
Bis zum 10. Oktober 2017 dürfen Quecksilberthermometer noch verwendet werden, solange sie ausschließlich für Tests nach Standards verwendet werden, für die die Nutzung von Quecksilberthermometern erforderlich ist.
Certifications:
Ordering information:
Delivery information:
Packaging:
Specifications
- Eintauch-Tiefe:Total
- Bezeichnung:Taschenthermometer, blaue, reflektierende Kapillarform
- Länge:140 mm
- Seq:01
- Teilung:1,0 °C
- Füllung:Quecksilber
- Messbereich:−38...+50 °C
Recommendations
Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".
Otherwise, you will receive generic recommendations.



