Auftragserfassung
Switzerland
AuftragsverfolgungKontakt
Mischzylinder | Avantor

Mischzylinder

25 ml, 0,5 ml, 160 mm, 0,25 ± ml, 21,3 mm, 14/23
Katalognr. KAVA632432210923
Anbieter:   Kavalier
Mischzylinder
Katalognr. KAVA632432210923
Anbieter:  Kavalier
Mischzylinder
Mischzylinder

25 ml, 0,5 ml, 160 mm, 0,25 ± ml, 21,3 mm, 14/23

Preis
1 080.00 SFr.
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 10 ST
Product Details & Documents

Borosilikatglas 3,3, Klasse A.

  • Sechskant Glasfuß Blaue Graduierungen Verfügbar mit Glas- oder Plastikstopfen

Zertifizierung: DIN EN ISO 4788

Technische Daten
  • Ø:
    21,3 mm
  • NS:
    14/23
  • Kapazität:
    25 ml
  • Höhe:
    160 mm
  • Seq:
    03
  • Teilung:
    0,5 ml
  • Toleranz:
    0,25 ± ml
Recommendations

Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".

Otherwise, you will receive generic recommendations.