Auftragserfassung
Switzerland
AuftragsverfolgungKontakt
Mischzylinder | Avantor

Mischzylinder

1000 ml, 10 ml, 465 mm, 5,0 ± ml, 67,0 mm, 45/40
Katalognr. KAVA632432630044
Anbieter:   Kavalier
Mischzylinder
Katalognr. KAVA632432630044
Anbieter:  Kavalier
Mischzylinder
Mischzylinder

1000 ml, 10 ml, 465 mm, 5,0 ± ml, 67,0 mm, 45/40

Preis
912.00 SFr.
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 4 ST
Product Details & Documents

Borosilikatglas 3,3, Klasse A.

  • Sechskant Glasfuß Blaue Graduierungen Verfügbar mit Glas- oder Plastikstopfen

Zertifizierung: DIN EN ISO 4788

Technische Daten
  • Ø:
    67,0 mm
  • NS:
    45/40
  • Kapazität:
    1000 ml
  • Höhe:
    465 mm
  • Seq:
    17
  • Teilung:
    10 ml
  • Toleranz:
    5,0 ± ml
Empfehlungen

Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.

Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen..