Mischzylinder
25 ml, 0,5 ml, 160 mm, 0,25 ± ml, 21,3 mm, 14/23
Catalog # KAVA632432630023
Supplier: Kavalier
Jump to:
Product Details & Documents
Borosilikatglas 3,3, Klasse A.
- Sechskant Glasfuß Blaue Graduierungen Verfügbar mit Glas- oder Plastikstopfen
Certifications: DIN EN ISO 4788
Specifications
- Ø:21,3 mm
- NS:14/23
- Kapazität:25 ml
- Höhe:160 mm
- Seq:12
- Teilung:0,5 ml
- Toleranz:0,25 ± ml



