Flaschen für Spender
Schraubflasche, beschichtet, Quadratisch, 500 ml, Natronkalkglas, Braun, GL 32, VITLAB® genius² und simplex²
Katalognr. 215-2964
Anbieter: VITLAB
Direkt zu
Product Details & Documents
Kalknatronglas, braun, beschichtet.
- Die Kunststoffbeschichtung reduziert gefährliches Splittern nach Brechen
- Die maximale Arbeitstemperatur für beschichtete Flaschen beträgt 80 °C
- Zum Schutz der Beschichtung nicht bei Temperaturen über 60 °C reinigen
Braune Glasflaschen mit Gewinde (Kalknatronglas) mit einer Beschichtung aus Ethylenacrylat für erhöhte Sicherheit und einem Schraubverschluss.
Technische Daten
- Für:VITLAB® genius² und simplex²
- Gewinde:GL 32
- Typ:Quadratisch
- Kapazität:500 ml
- Farbe:Braun
- Bezeichnung:Schraubflasche, beschichtet
- Material:Natronkalkglas
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen..



