Flaschen für Spender
Schraubflasche, beschichtet, Quadratisch, 250 ml, Natronkalkglas, Braun, GL 32, VITLAB® genius² und simplex²
Catalog # VITL1671515
Supplier: VITLAB
Jump to:
Product Details & Documents
Kalknatronglas, braun, beschichtet.
- Die Kunststoffbeschichtung reduziert gefährliches Splittern nach Brechen
- Die maximale Arbeitstemperatur für beschichtete Flaschen beträgt 80 °C
- Zum Schutz der Beschichtung nicht bei Temperaturen über 60 °C reinigen
Braune Glasflaschen mit Gewinde (Kalknatronglas) mit einer Beschichtung aus Ethylenacrylat für erhöhte Sicherheit und einem Schraubverschluss.
Specifications
- Für:VITLAB® genius² und simplex²
- Gewinde:GL 32
- Typ:Quadratisch
- Kapazität:250 ml
- Farbe:Braun
- Bezeichnung:Schraubflasche, beschichtet
- Material:Natronkalkglas
- Seq:03
Consigli
I suggerimenti saranno personalizzati in base alle tue preferenze di acquisto solo se hai attivato "Migliora la mia esperienza di acquisto" nella pagina "Informazioni personali".
Altrimenti riceverai suggerimenti generici..



