Kolben, flach Boden Eng- oder Weithals, mit Rand
50 ml, 100 mm, 22 mm, 51 mm
Katalognr. KAVA632411117050
Anbieter: Kavalier
Direkt zu
Product Details & Documents
Aus Borosilikatglas hergestellt.
- Sehr gute Chemikalienbeständigkeit
- Hohe Temperaturbeständigkeit
- Minimale thermische Ausdehnung, dadurch relativ hohe Beständigkeit gegenüber Temperaturschwankungen
Mit Volumenmarkierung und weißem Beschriftungsfeld.
Technische Daten
- Ext.Ø:51 mm
- Kapazität:50 ml
- Höhe:100 mm
- Seq:08
- Hals A-Ø:22 mm



