Schalen
Rechteckig, 450 ml, - mm, 110×160×39 mm
Katalognr. 216-1564
Anbieter: Novelis
Direkt zu
Product Details & Documents
Aluminium.
- Ölfrei
- Wiederverwertbar
Universalschalen für eine Vielzahl von Anwendungen.
Technische Daten
- Ext.Ø:- mm
- Kapazität:450 ml
- Bezeichnung:Rechteckig
- Seq:06
- B×T×H:110×160×39 mm



