Auftragserfassung
Switzerland
AuftragsverfolgungKontakt
Tisch-Ansaugsystem: VACUSIP

Tisch-Ansaugsystem: VACUSIP

Ansaugsystem, VACUSIP, Tischmodell, mit Akku, 120×162×125 mm
Catalog # 181-0276
Supplier:   INTEGRA Biosciences
Tisch-Ansaugsystem: VACUSIP
Catalog # 181-0276
Tisch-Ansaugsystem: VACUSIP
Tisch-Ansaugsystem: VACUSIP

Ansaugsystem, VACUSIP, Tischmodell, mit Akku, 120×162×125 mm

Price
SFr. 1’500.00
Log in for availability
1 * 1 ST
Product Details & Documents

Im Labor müssen täglich kleine Flüssigkeitsmengen entsorgt werden. Dazu gehört beispielsweise das Entfernen von Flüssigkeitsüberständen aus Reaktionsgefäßen, die Aspiration von Überstandmedien nach Zentrifugierungsschritten, das Entfernen von Waschlösungen aus Mikrotiterplatten und vieles mehr. Bislang werden dazu oftmals selbst hergestellte Systeme aus einer Auffangflasche, einem einfachen Absaugmechanismus und einer externen Vakuumquelle verwendet.

  • Kleines und kompaktes System, das auf jedem Labortisch Platz findet
  • Bei der akkubetriebenen VACUSIP Version ist keine zur Verlegung von Kabeln im Werkbankabzug erforderlich; zudem größere Mobilität
  • Die leise integrierte Pumpe stoppt automatisch, wenn das Vakuum aufgebaut ist. Das minimiert die Betriebszeit der Pumpe
  • Schneller Austausch der Abfallflasche dank Schraubverschluss
  • Hydrophober Filter verhindert das Eindringen von Aerosolen und Flüssigkeiten in das System
  • Keine weiteren Geräte notwendig; wartungsfrei
  • Leicht dekontaminierbar: Alle Teile, die mit Flüssigkeiten in Kontakt kommen, sind autoklavierbar

VACUSIP ist eine gebrauchsfertige Lösung für die Vielzahl von Aufgaben im Labor, bei denen flüssige Abfälle anfallen. Das System enthält eine zuverlässige, geräuscharme Pumpe, die den Betrieb unabhängig von einer externen Vakuumquelle ermöglicht. VACUSIP ist auch mit wiederaufladbarem Akku für noch mehr Flexibilität erhältlich. Der einzigartige Handoperator ermöglicht eine präzise Regulierung der Ansaugleistung und ist für eine Vielzahl von Adaptern geeignet.

Die 0,5 L Glasflasche ist schnell austauschbar. Alle Komponenten, die mit Flüssigkeiten in Kontakt kommen, sind autoklavierbar. Wenn die Inaktivierung des flüssigen Abfalls extern stattfindet, kann eine Einwegflasche verwendet werden.

Delivery information: Das System umfasst 1 Flasche aus Borosilikatglas (500 ml) mit Deckel GL 45, 1 Silikon-Handoperator (inkl. 1- und 8-Kanal-Edelstahlnadeln sowie ein 1-Kanal-Adapter für Einwegnadeln/GRIPTIPS), 1,2 m langer Silikonschlauch, 1 hydrophober Filter 0,45 µm und Netzadapter.

Documents

Specifications
  • Bezeichnung:
    Ansaugsystem, VACUSIP, Tischmodell, mit Akku
  • B×T×H:
    120×162×125 mm
  • Cat. No.:
    181-0276
  • Enddruck Vakuum Pumpe:
    250 mbar (±20%)
  • Modell:
    Mit Akku
  • Besonderheiten:
    Lithium-Ionen-Akku
    (Laufzeit: 5 Tage bei 1-stündiger Aspiration pro Tag)
  • Max. Saugleistung (DIN 28432) 50/60 Hz:
    0,00828 m³/h (2,3 ml/s)
  • Gewicht:
    500 g (970 g mit Flasche)
  • Schutzart:
    IP 31
Accessories

Product Information

  • Catalog #
    Bezeichnung
    Availability
    Price
  • 612-0692
    1-Kanal-Edelstahlspitze 280 mm
    Log in for availability
    1 * 1 ST - SFr. 123.00

Product Information

  • Catalog #
    Bezeichnung
    Availability
    Price
  • 612-0688
    1-Kanal-Edelstahlspitze 40 mm
    Log in for availability
    1 * 1 ST - SFr. 50.40

Product Information

  • Catalog #
    Bezeichnung
    Availability
    Price
  • 612-0687
    8-Kanal-Edelstahlspitze, 40 mm
    Log in for availability
    1 * 1 ST - SFr. 114.00

Product Information

  • Catalog #
    Bezeichnung
    Ø int.
    Availability
    Price
  • 710-1025
    Silikonschlauch, autoklavierbar, Länge: 2,5 m
    3 mm
    Log in for availability
    1 * 1 ST - SFr. 51.50

Product Information

  • Catalog #
    Bezeichnung
    Ø int.
    Availability
    Price
  • 710-1031
    Silikonschlauch, autoklavierbar, Länge: 25 m (Bulkrolle)
    3 mm
    Log in for availability
    1 * 1 ST - SFr. 277.00

Product Information

  • Catalog #
    Bezeichnung
    Availability
    Price
  • 181-0260
    Schlauchset bestehend aus VACUSIP Handoperator, Silikonschlauch (1,2 m und 0,22 m) und Filter (nicht steril, 0,45 µm)
    Log in for availability
    1 * 1 ST - SFr. 90.00

Product Information

  • Catalog #
    Bezeichnung
    Availability
    Price
  • 181-0264
    Grüner GL 45 Verschluss mit Schlauchanschluss
    Log in for availability
    1 * 2 ST - SFr. 45.50

Product Information

  • Catalog #
    Bezeichnung
    Availability
    Price
  • 181-0265
    Einweg-PP-Flasche mit GL 45 Verschluss, 500 ml
    Log in for availability
    1 * 10 ST - SFr. 132.00

Product Information

  • Catalog #
    Bezeichnung
    Availability
    Price
  • 181-0266
    Flasche aus Borosilikatglas mit blauem GL 45 Standardverschluss, 500 ml
    Log in for availability
    1 * 1 ST - SFr. 56.30

Product Information

  • Catalog #
    Bezeichnung
    Availability
    Price
  • 181-0278
    1-Kanal-Adapter mit Abwurfvorrichtung für GRIPTIPS
    Log in for availability
    1 * 1 ST - SFr. 67.40

Product Information

  • Catalog #
    Bezeichnung
    Availability
    Price
  • 181-0267
    1-Kanal-Adapter mit Abwurfvorrichtung für Einwegspitzen
    Log in for availability
    1 * 1 ST - SFr. 67.40

Product Information

  • Catalog #
    Bezeichnung
    Availability
    Price
  • 181-0277
    8-Kanal-Adapter mit Abwurfvorrichtung für GRIPTIPS
    Log in for availability
    1 * 1 ST - SFr. 93.70

Product Information

  • Catalog #
    Bezeichnung
    Availability
    Price
  • 181-0268
    8-Kanal-Adapter mit Abwurfvorrichtung für Einwegspitzen
    Log in for availability
    1 * 1 ST - SFr. 93.70

Product Information

  • Catalog #
    Bezeichnung
    Availability
    Price
  • 613-4432
    Ersatzfilter, unsteril, 0,45 µm
    Log in for availability
    1 * 1 ST - SFr. 7.80

Product Information

  • Catalog #
    Bezeichnung
    Availability
    Price
  • 181-0274
    Hand operator VACUSIP, to operate VACUSIP and attach adapters, silicone
    Log in for availability
    1 * 1 ST - SFr. 56.30

Product Information

  • Catalog #
    Bezeichnung
    Availability
    Price
  • INTG159023
    1-Channel adapter for standard tips/GRIPTIPS (Pack of 5)
    Log in for availability
    1 * 5 ST - SFr. 19.90

Recommendations

Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".

Otherwise, you will receive generic recommendations.