Schraubkarabiner
Gerüsthaken ML04, Aluminium, 65 mm, 255 mm
Katalognr. 111-1441
Anbieter: HONEYWELL SAFETY
Direkt zu
Product Details & Documents
Miller Karabiner dienen der Befestigung bzw. Zwischenbefestigung an Anschlagpunkten.
- In verschiedenen Größen, Formen und Materialen erhältlich
: EN 362
Technische Daten
- Ø Öffnung:65 mm
- Bezeichnung:Gerüsthaken ML04, Aluminium
- Länge:255 mm



