Schraubkarabiner
Karabinerhaken Super top ML02, Aluminium, 20 mm, 123 mm
Katalognr. 111-1440
Anbieter: HONEYWELL SAFETY
Direkt zu
Product Details & Documents
Miller Karabiner dienen der Befestigung bzw. Zwischenbefestigung an Anschlagpunkten.
- In verschiedenen Größen, Formen und Materialen erhältlich
Accessories information: EN 362
Technische Daten
- Ø Öffnung:20 mm
- Bezeichnung:Karabinerhaken Super top ML02, Aluminium
- Länge:123 mm



