Schraubkarabiner
Schraubkarabiner CS20, Aluminium, mit Mehrzweck-Schnapphaken, 17 mm, 111 mm
Katalognr. 111-1391
Anbieter: HONEYWELL SAFETY
Direkt zu
Product Details & Documents
Miller Karabiner dienen der Befestigung bzw. Zwischenbefestigung an Anschlagpunkten.
- In verschiedenen Größen, Formen und Materialen erhältlich
: EN 362
Technische Daten
- Ø Öffnung:17 mm
- Bezeichnung:Schraubkarabiner CS20, Aluminium, mit Mehrzweck-Schnapphaken
- Länge:111 mm
Recommendations
Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".
Otherwise, you will receive generic recommendations.



