Büretten, gerader Absperrhahn, PYREX®
100 ml, 0,20 ml, 0,10 ± ml
Catalog # 612-3976
Supplier: SciLabware
Jump to:
Product Details & Documents
Borosilikatglas mit austauschbarem PTFE-Küken, Klasse AS.
- Kalibriert für höchste Präzision „Ex“
- PTFE-Küken für fettfreie Funktion
- Weiße Graduierungen aus Emaille für gute Sichtbarkeit mit dunklen Lösungen
Certifications: ISO 385.
Documents
BIBB3295^12AS_TDS_EN
Datasheet
Specifications
- Kapazität:100 ml
- Seq:04
- Teilung:0,20 ml
- Toleranz:0,10 ± ml
Recommendations
Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".
Otherwise, you will receive generic recommendations.



