Büretten, gerader Absperrhahn, PYREX®
25 ml, 0,10 ml, 0,05 ± ml
Katalognr. 612-3974
Anbieter: SciLabware
Direkt zu
Product Details & Documents
Borosilikatglas mit austauschbarem PTFE-Küken, Klasse AS.
- Kalibriert für höchste Präzision „Ex“
- PTFE-Küken für fettfreie Funktion
- Weiße Graduierungen aus Emaille für gute Sichtbarkeit mit dunklen Lösungen
: ISO 385.
Dokumente
BIBB3295^12AS_TDS_EN
Technisches Datenblatt
Technische Daten
- Kapazität:25 ml
- Seq:02
- Teilung:0,10 ml
- Toleranz:0,05 ± ml



