HPLC columns, HyPURITY™ Aquastar
Analytisch, C18, 190 Å, 3 µm, 3,00 mm, 150 mm
Katalognr. 555-8075
Anbieter: Thermo Fisher Scientific
Direkt zu
Product Details & Documents
These columns are a silica-based polar end-capped and it is designed to provide superior retention of polar compounds and increased sensitivity in 100% aqueous conditions.
- Ideal for structurally similiar analytes
- Optimised for LC/MS applications
Technische Daten
- Säulenform:Analytisch
- Ø int.:3,00 mm
- Partikelgröße:3 µm
- Porengröße:190 Å
- Länge:150 mm
- Phase:C18
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen..



