Auftragserfassung
Switzerland
AuftragsverfolgungKontakt
VWR®, Wägeschiffchen | Avantor

VWR®, Wägeschiffchen

64 mm, 29 mm
Katalognr. 611-2388
Anbieter:   VWR Collection
VWR®, Wägeschiffchen
Katalognr. 611-2388
Anbieter:  VWR Collection
VWR®, Wägeschiffchen
VWR®, Wägeschiffchen

64 mm, 29 mm

Preis
SFr. 25.60
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 3 ST
Product Details & Documents

Porzellan, glasiert.

Zertifizierung:

Bestellinformationen:

Lieferinformationen:

Verpackung:

Achtung! Bitte beachten:

Dokumente

Technische Daten
  • Breite:
    29 mm
  • Länge:
    64 mm
  • Seq:
    03