Rotationsverdampfer
Product Details & Documents
Rotationsverdampfer mit integriertem Heizbad, sichere und einfache Bedienung über ergonomische Bedienelemente an der Vorderseite.
- Alle Modelle verfügen über ein motorisiertes Anheben mit Sicherheitsstopp
- Digitale Geschwindigkeits- und Digitale Badtemperaturanzeige
- Infrarot-Schnittstelle überträgt Daten vom Heizbad zur Antriebseinheit
- Digitales Heizbad mit Mikroprozessorsteuerung, einsetzbar mit Öl oder Wasser, mit integrierten Tragegriffen für erhöhte Sicherheit
- RS232-Schnittstelle für PC-Fernbedienung mit der labworldsoft®-Software (optional) ermöglicht den Betrieb im Automatikmodus
Ein motorisiertes Anheben mit einem Hub von 140 mm mit Sicherheitsstopp –bei Stromabschaltung wird der Kolben des Verdampfers automatisch aus dem Wärmebad angehoben. Die Geräte können so programmiert werden, dass die Drehrichtung des Verdampferkolbens in Intervallen umgekehrt wird, um den Trocknungsprozess zu unterstützen. Die Temperaturregelung des Heizbades erfolgt über einen Mikroprozessor.
:
:
:
: Lieferung mit Wasser-/Ölbad, 1-l-Verdampferkolben (NS 29/32), 1-l-Auffangkolben (KS35/20) und Kondensationsglassatz (außer Flex-Paket, das ohne Glassatz geliefert wird).
Bitte beachten: Eine Vakuumquelle, ein Vakuum-Rückschlagventil und ein Kühlsystem sind erforderlich, aber nicht im Lieferumfang enthalten. Bitte wenden Sie sich für Beratung und weitere Informationen an Ihr lokales Avantor-Vertriebsbüro.
:
: * Mit transparenter Kunststoffbeschichtung
Montierbarer Tisch für die Serien 100 und 200 Zusätzliche Linse 0,5×. Dieses Paket ermöglicht dem Kunden, die Glaswarenkonfiguration für seine spezifische Anwendung auszuwählen.
Details zu den für das Flex-Paket verfügbaren Glaswaren finden Sie unter „Glaswaren und Zubehör für Rotationsverdampfer RV 10/RV 8“.
Specifications
- Seq:17
- Glassatz:Standard
- Typ:RV 10 digital, mit UK-Stecker
- Ausführung:Flex Paket, Vertikalkühler, inkl. Glasware
- Cat. No.:IKAA8031542BOM1
- Kühlfläche:1.500 cm²
- Heizleistung:1300 W
- Modell:RV 10 digital
- B×T×H:530×410×430 mm (ohne Glasware)
- Schutzart nach DIN EN 60529:IP 20
- Badinhalt:3 L
- Drehzahlbereich:20 - 280 min⁻¹
- Drehzahlanzeige:Digital
- Gewicht:20 kg
- Temperaturbereich:Umgebung…180 °C
Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".
Otherwise, you will receive generic recommendations.



