Eimer mit Deckel, Rund
Weiß, 1 L, 130 mm, 130 mm
Katalognr. SEMA2001
Anbieter: SEMADENI
Direkt zu
Product Details & Documents
PP, weiß.
- Stapelbar und robust mit Tragegriff aus Kunststoff
- Mit genau passendem Deckel
- Gute Chemikalienbeständigkeit
Universeller Mehrzweckeimer ohne Ausguss.
Technische Daten
- Kapazität:1 L
- Farbe:Weiß
- Höhe:130 mm
- Seq:01
- Ø:130 mm
Recommendations
Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".
Otherwise, you will receive generic recommendations.



