Auftragserfassung
Switzerland
AuftragsverfolgungKontakt
Jars with screw cap | Avantor

Jars with screw cap

225 ml, 70 mm, 80 mm
Katalognr. SEMA5747
Anbieter:   SEMADENI
Jars with screw cap
Katalognr. SEMA5747
Anbieter:  SEMADENI
Jars with screw cap
Jars with screw cap

225 ml, 70 mm, 80 mm

Preis
SFr. 131.00
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 100 ST
Product Details & Documents

Jars, made of PP, with tight screw cap.

Suitable for powders, granules, pastes, ointments, waxes, cosmetics and dermatology products.

Technische Daten
  • Ext.Ø:
    70 mm
  • Kapazität:
    225 ml
  • Höhe:
    80 mm
Empfehlungen

Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.

Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen..