DirectPCR® DNA extraction system
DirectPCR®-Ear, optimiert für die Lyse von Mausohrstanzen, 50 ml (500 Präp), 50 mL
Katalognr. 732-2959
Anbieter: VIAGEN BIOTECH
Direkt zu
Product Details & Documents
Schnelles und kostengünstiges 'Single-Tube-System' zur schnellen Präparation von PCR-Template DNA aus Mausschwänzen und -ohren, embryonalem Gewebe und Säugerzellen.
- 'Single-Tube-System' zur Reduktion der Präparation auf wenige Pipettierschritte
- Geeignet für die simultane Bearbeitung größerer Probenzahlen
- Keine Notwendigkeit für organische Extraktion oder zeitaufwändige Alkoholfällungen
- Zuverlässiges und absolut reproduzierbares Verfahren
- Hohe Ausbeuten
- Lysat kann direkt in Genotypisierungs PCRs eingesetzt werden
1 µl Lysat ist ausreichend für eine anschließende Genotypisierungs-PCR.
Dokumente
Technische Daten
Technische Daten
- VE:50 mL
- Bezeichnung:DirectPCR®-Ear, optimiert für die Lyse von Mausohrstanzen, 50 ml (500 Präp)
Technische Daten
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen..



